Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN SELLY Steckdosenleiste 3x Schutzkontakt, weiß, 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN SELLY Steckdosenleiste 3x Schutzkontakt, weiß, 1,5 m
BACHMANN SELLY Steckdosenleiste 3x Schutzkontakt, weiß, 1,5 m
BACHMANN SELLY Steckdosenleiste 3x Schutzkontakt, weiß, 1,5 m
BACHMANN SELLY Steckdosenleiste 3x Schutzkontakt, weiß, 1,5 m
BACHMANN SELLY Steckdosenleiste 3x Schutzkontakt, weiß, 1,5 m
BACHMANN SELLY Steckdosenleiste 3x Schutzkontakt, weiß, 1,5 m
BACHMANN SELLY Steckdosenleiste 3x Schutzkontakt, weiß, 1,5 m
Artikel-Nr.:
     337-19.07.1660
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     387.270S
EAN/GTIN:
     4016514014248
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Steckdosenleiste aus Kunststoff mit Schutzkontakt-Winkelstecker

  • 3- fach Steckdosenleiste Kunststoff, genietet
  • Steckdosen um 45° gedreht
  • Kabel H0V5VV-F3G 1,5mm²
  • Schutzkontakt-Winkelstecker
Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Steckdosenleiste
Farbe:
weiß
Länge:
1.5 m
Funktion:
3-fach Steckdosenleiste
Bauform:
Desktop
Max. Belastbarkeit:
3600 W
Max. Spannung:
250V AC
Ein/Aus-Schalter:
nein
Anzahl der Steckdosentöpfe:
3
Anzahl Ausgänge/Winkel:
3 / 45°
Anordnung Ausgänge:
Reihe
Dosentyp:
Schutzkontakt, CEE 7/3, Typ-F
Material (Gehäuse):
Kunststoff
Farbe (Gehäuse):
weiß
Anschlusskabel:
H0V5VV-F3G 1,5mm² 1,5 m
Farbe (Kabel):
weiß
Anschlussstecker:
Schutzkontakt-Winkelstecker
Steckertyp:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Höhe:
41 mm
Breite:
188 mm
Tiefe:
56 mm
Gewicht:
0.26 kg
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
250 mm
Paketgewicht:
0.254 kg
Bruttogewicht:
0,254
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, steckdosenleiste 3-fach 1,5m weiß, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, 384.270S, Stedoleiste, Steckdosenleiste 3fach, Steckerleiste, 19071113, 19.07.1113, Mehrfachstecker, Multiple socket outlets, Schuko, Stromversorgung
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
€ 6,90*
ab € 2,84*
€ 3,98*
€ 5,95*
ab € 2,85*
€ 4,00*
Lager 337
Frei Haus
ab € 2,87*
€ 4,03*
1 Tag
22
€ 4,99*
ab € 2,89*
€ 4,05*
2 Tage
31
€ 6,40*
ab € 2,94*
€ 4,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.