Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN SELLY Steckdosenleiste 6x Schutzkontakt, weiß, 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN SELLY Steckdosenleiste 6x Schutzkontakt, weiß, 1,5 m
BACHMANN SELLY Steckdosenleiste 6x Schutzkontakt, weiß, 1,5 m
BACHMANN SELLY Steckdosenleiste 6x Schutzkontakt, weiß, 1,5 m
BACHMANN SELLY Steckdosenleiste 6x Schutzkontakt, weiß, 1,5 m
BACHMANN SELLY Steckdosenleiste 6x Schutzkontakt, weiß, 1,5 m
BACHMANN SELLY Steckdosenleiste 6x Schutzkontakt, weiß, 1,5 m
BACHMANN SELLY Steckdosenleiste 6x Schutzkontakt, weiß, 1,5 m
Artikel-Nr.:
     337-19.07.1662
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     381.241S
EAN/GTIN:
     4016514038664
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Steckdosenleiste aus Kunststoff mit Schutzkontakt-Winkelstecker

  • 6-fach Steckdosenleiste Kunststoff, genietet
  • Steckdosen um 45° gedreht
  • Kabel H0V5VV-F3G 1,5mm²
  • Schutzkontakt-Winkelstecker
Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Steckdosenleiste
Farbe:
weiß
Länge:
1.5 m
Funktion:
6-fach Steckdosenleiste
Bauform:
Desktop
Max. Belastbarkeit:
3600 W
Max. Spannung:
250V AC
Ein/Aus-Schalter:
nein
Anzahl der Steckdosentöpfe:
6
Anzahl Ausgänge/Winkel:
6 / 45°
Anordnung Ausgänge:
Reihe
Dosentyp:
Schutzkontakt, CEE 7/3, Typ-F
Material (Gehäuse):
Kunststoff
Farbe (Gehäuse):
weiß
Anschlusskabel:
H0V5VV-F3G 1,5mm² 1,5 m
Farbe (Kabel):
weiß
Anschlussstecker:
Schutzkontakt-Winkelstecker
Steckertyp:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Höhe:
41 mm
Breite:
370 mm
Tiefe:
56 mm
Gewicht:
0.45 kg
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
330 mm
Paketgewicht:
0.398 kg
Bruttogewicht:
0,398
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, Stedoleiste, Steckerleiste, Mehrfachstecker, Multiplesocketoutlets, 381.240S, Stromversorgung, Schuko, Steckdosenleiste 6fach
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 4,92*
€ 6,69*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 4,95*
€ 6,73*
3 Tage
18
1
€ 6,40*
ab € 5,06*
€ 6,86*
1
€ 4,00*
ab € 5,08*
€ 6,89*
2 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 5,08*
€ 6,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.