Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN PIX Deckelset, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN PIX Deckelset, Edelstahl
BACHMANN PIX Deckelset, Edelstahl
BACHMANN PIX Deckelset, Edelstahl
BACHMANN PIX Deckelset, Edelstahl
BACHMANN PIX Deckelset, Edelstahl
BACHMANN PIX Deckelset, Edelstahl
BACHMANN PIX Deckelset, Edelstahl
BACHMANN PIX Deckelset, Edelstahl
BACHMANN PIX Deckelset, Edelstahl
BACHMANN PIX Deckelset, Edelstahl
BACHMANN PIX Deckelset, Edelstahl
BACHMANN PIX Deckelset, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     337-19.07.1678
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     926.100
EAN/GTIN:
     4057298021527
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modulare Steckdosenleisten
Zubehör
Stromversorgung
Steckdosenleisten

Die Designserie PIX umfasst eine Kollektion aus filigranen, runden Steckdosen- und Anschlusseinheiten, die nach Belieben eingesetzt werden können.

  • Schwenkdeckel mit passendem Zierring inkl. Blenden für Länder- und Anschlussvarianten
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: Edelstahl-Optik

VORTEILE

  • Einzeln oder individuell kombiniert integrierbar
  • Austauschbare, farbige Zierringe
  • Geringer Einbaudurchmesser von 56 mm
  • Optional mit einem schwenkbaren Deckel

BACHMANN PIX Einbau-Anschlussfelder

Die Designserie PIX umfasst eine Kollektion aus filigranen, runden Steckdosen- und Anschlusseinheiten, die nach Belieben eingesetzt werden können.Egal ob im Büro, in der Küche, in Lounges oder zu Hause: Einzeln oder individuell kombiniert, können die Zierringe in verschiedenen Farben gewählt und ausgetauscht werden. Optional ist für PIX ein raffinierter, schwenkbarer Deckel, der vor Staub und Schmutz schützt, erhältlich und kann auch nachträglich ergänzt werden. Mit einer runden, flachen Form und dem minimalistischen Äußeren bringt PIX die Anforderungen in Sachen Design auf den Punkt.

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Einbau-Anschlussfelder PIX
Farbe:
Edelstahl
Regionale Verwendung:
Ohne Einschränkung
Höhe:
10 mm
Breite:
75 mm
Tiefe:
75 mm
Gewicht:
25 g
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
90 mm
Paketgewicht:
0.026 kg
Bruttogewicht:
0,026
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Facility Systeme
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 7,76*
€ 10,79*
Lager 337
Frei Haus
ab € 7,82*
€ 10,87*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,94*
€ 11,04*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,18*
€ 11,38*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 8,23*
€ 11,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.