Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN PRIMO Steckdosenleiste 6x Schutzkontakt Aluminium Gerätevollschutz, 1,75 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN PRIMO Steckdosenleiste 6x Schutzkontakt Aluminium Gerätevollschutz, 1,75 m
BACHMANN PRIMO Steckdosenleiste 6x Schutzkontakt Aluminium Gerätevollschutz, 1,75 m
BACHMANN PRIMO Steckdosenleiste 6x Schutzkontakt Aluminium Gerätevollschutz, 1,75 m
BACHMANN PRIMO Steckdosenleiste 6x Schutzkontakt Aluminium Gerätevollschutz, 1,75 m
BACHMANN PRIMO Steckdosenleiste 6x Schutzkontakt Aluminium Gerätevollschutz, 1,75 m
BACHMANN PRIMO Steckdosenleiste 6x Schutzkontakt Aluminium Gerätevollschutz, 1,75 m
BACHMANN PRIMO Steckdosenleiste 6x Schutzkontakt Aluminium Gerätevollschutz, 1,75 m
Artikel-Nr.:
     337-19.07.1692
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     331.006
EAN/GTIN:
     4016514010943
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

PRIMO Steckdosenleiste mit um 35° gedrehten Schutzkontakteinsätzen und abgerundeten Endstücken mit praktischer Kabelaufwicklung und Anschraubösen.

6fach Steckdosenleiste aus Aluminium
Zuleitung: H05VV-F 3G 1,50 mm²; Länge 1,75m
Gesamtleistung max. 16 A / 3.680 W
Integrierter Berührungsschutz
Anordnung der Steckdosen: 35°
Aluminiumprofil
Geeignet für 16 A, mit Varistoren, Temperatursicherung, Gasableiter, optische Funktions- und Ausfallanzeige
ÜS: Überspannungsschutz n. VDE 0675 Teil 6, 1989-11. Teil A1, 1996-10, Anforderungsklasse D
GVS: Gerätevollschutz mit zusätzlichem Netz- und Frequenzfilter nach EN 133200: 1994

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Steckdosenleiste
Farbe:
diverse
Länge:
1.75 m
Funktion:
6-fach Steckdosenleiste
Bauform:
Desktop
Max. Belastbarkeit:
3600W
Max. Spannung:
230V AC
Ein/Aus-Schalter:
ja
Schalter-Typ:
2 pol., beleuchtet
Anzahl der Steckdosentöpfe:
6
Anzahl Ausgänge/Winkel:
6 / 45 °
Anordnung Ausgänge:
Reihe
Dosentyp:
Schutzkontakt, CEE 7/3, Typ-F
Material (Gehäuse):
Aluminium
Farbe (Gehäuse):
schwarz / silber
Anschlusskabel:
HO5VV-F3G, 2m, schwarz
Farbe (Kabel):
schwarz
Anschlussstecker:
Schutzkontakt
Steckertyp:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Technische Besonderheiten:
Überspannungsschutz n. VDE 0675 Teil 6, 1989-11. Teil A1,...
Höhe:
472 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
45 mm
Gewicht:
0.86 kg
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
520 mm
Verpackungstiefe:
110 mm
Paketgewicht:
1.001 kg
Bruttogewicht:
1,001
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 79,73*
€ 98,57*
Lager 337
Frei Haus
ab € 80,69*
€ 99,24*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 81,78*
€ 100,79*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 83,14*
€ 102,85*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 84,45*
€ 104,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,24*
€ 118,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,93*
€ 115,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,60*
€ 109,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,35*
€ 106,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,69*
€ 96,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.