Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN DESK2 3x Schutzkontakt GST18, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN DESK2 3x Schutzkontakt GST18, weiß
BACHMANN DESK2 3x Schutzkontakt GST18, weiß
BACHMANN DESK2 3x Schutzkontakt GST18, weiß
BACHMANN DESK2 3x Schutzkontakt GST18, weiß
BACHMANN DESK2 3x Schutzkontakt GST18, weiß
BACHMANN DESK2 3x Schutzkontakt GST18, weiß
Artikel-Nr.:
     337-19.07.1797
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     902.2048
EAN/GTIN:
     4016514044184
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

BACHMANN DESK 2 ist eine Steckdosenleiste, die mit verschiedenen Kommunikationsmodulen bestückt werden kann. Sie wurde für die flexible Nutzung im Büro, in Besprechungsräumen, im Home-Office oder für das Desk-Sharing konzipiert.

DESK 2 mit 3x Steckdosen Strom
  • Länge ca. 197 mm
  • Aluminiumprofil;
  • Stromeingang: 0,2m H05VV-F3G1,5mm² mit GST18;
  • inkl. Haltewinkel
  • 3 Schutzkontaktsteckdosen mit Berührungsschutz, schwarz, 35° gedreht
  • Lackiert in RAL 9010 Weiß
Die Vorteile im Überblick
  • Designlösung für moderne Arbeitsplätze
  • Benutzerorientierte 35° Ausrichtung
  • Verdeckte Leitungsführung bis Tischkante
  • Custom Versionen für Zukunftssicherheit
  • Red Dot Design Award 2011
  • Preisträger IF Award 2012
  • Nominiert für den Deutschen Designpreis 2012

BACHMANN DESK 2 Aufbau-Anschlussfelder

DESK 2 ist eine Steckdosenleiste, die mit verschiedenen Kommunikationsmodulen bestückt werden kann. Sie wurde für die flexible Nutzung im Büro, in Besprechungsräumen, im Home-Office oder für das Desk-Sharing konzipiert. Aber auch zuhause leistet DESK 2 gute Dienste.

Die Steckdosenleiste ist aus Aluminium gefertigt und in unterschiedlichen Farben erhältlich. Die Anschlüsse werden an die normierten Modulfenster geschraubt und können einfach umgerüstet werden.

DESK 2 wird platzsparend mit Aluminium-Haltewinkeln am Möbel befestigt, Leitungen werden hinter der Sichtblende geführt. Besonderes Augenmerk wurde bei DESK 2 auf Design gelegt. Technisch ist DESK 2 wie auch ihr Vorgänger DESK 1 modular aufgebaut. Mit den BACHMANN Custom Modulen wird DESK 2 wie alle anderen Tischanschlussfelder von BACHMANN mit Medien- und Datenmodulen an individuelle Bedürfnisse und zukünftige Einsatzzwecke angepasst.

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Aufbau-Anschlussfelder DESK 2
Farbe:
weiß
Länge:
0.2 m
Anzahl der Steckdosentöpfe:
3
Anschlusskabel:
H05VV-F3G1,5mm²
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Höhe:
100 mm
Breite:
197 mm
Tiefe:
85 mm
Gewicht:
760 g
Verpackungshöhe:
150 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
340 mm
Paketgewicht:
0.732 kg
Bruttogewicht:
0,732
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, Aufbau, Facility Systeme, Anschlussfelder, Kinderschutz, Modulare Steckdosenleisten, Schuko
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 67,10*
€ 82,17*
Lager 337
Frei Haus
ab € 67,26*
€ 82,89*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 68,90*
€ 84,16*
3 Tage
4
€ 4,95*
ab € 70,64*
€ 86,20*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 70,88*
€ 86,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,89*
€ 98,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,93*
€ 96,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,25*
€ 90,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,13*
€ 88,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,26*
€ 80,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.