Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN Kabelschlange® Premium silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN Kabelschlange® Premium silber
BACHMANN Kabelschlange® Premium silber
BACHMANN Kabelschlange® Premium silber
BACHMANN Kabelschlange® Premium silber
Artikel-Nr.:
     337-19.07.1821
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     930.050
EAN/GTIN:
     4016514020645
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke

Kabelschlange Premium silber mit Tisch-Befestigung und Bodenplatte

  • Fassungsvermögen bis zu ca. 40 Kabel
  • 16 Kettenglieder
  • Länge gestreckt: ca. 75 cm
  • Länge zusammengeschoben: ca. 58 cm
  • Material: Polypropylen
Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Kabelführungssystem
Farbe:
silberfarben
Länge:
0.75 m
Lieferumfang:
Kabelschlange Premium Silber, Tischbefestigung, Bodenplat...
Höhe:
55 mm
Breite:
320 mm
Tiefe:
160 mm
Gewicht:
656 g
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
340 mm
Paketgewicht:
0.66 kg
Bruttogewicht:
0,66
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 30,87*
€ 41,44*
Lager 337
Frei Haus
ab € 30,96*
€ 41,87*
€ 5,46*
ab € 31,38*
€ 42,19*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 31,70*
€ 42,54*
€ 3,90*
ab € 32,35*
€ 43,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.