Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN Gartensteckdose mit Erdspieß, 3x CEE 7/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN Gartensteckdose mit Erdspieß, 3x CEE 7/3
BACHMANN Gartensteckdose mit Erdspieß, 3x CEE 7/3
BACHMANN Gartensteckdose mit Erdspieß, 3x CEE 7/3
BACHMANN Gartensteckdose mit Erdspieß, 3x CEE 7/3
Artikel-Nr.:
     337-19.07.2152
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     394.175
EAN/GTIN:
     4016514031696
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartensteckdose
bachmann gartensteckdose
gartensteckdose

Gartensteckdose mit Erdspieß

Gartensteckdose mit Erdspieß, 3 Schutzkontaktsteckdosen, schwarz / gelb, 2m H07RN-F 3G1,5mm² 230VAC, Max.3680W, IP44

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Stromverteiler
Farbe:
schwarz / gelb
Länge:
2 m
Anzahl der Steckdosentöpfe:
3
Dosentyp:
Schutzkontakt, CEE 7/3, Typ-F
Anschlusskabel:
H07RN-F 3G1,5mm²
Steckertyp:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F
Schutzart (IP Code):
IP44
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Höhe:
0.08 m
Breite:
0.22 m
Tiefe:
0.29 m
Gewicht:
0.95 kg
Verpackungshöhe:
220 mm
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
290 mm
Paketgewicht:
0.908 kg
Bruttogewicht:
0,908
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Stromverteiler, Garden socket, 4016514031696, Elektronische Produkte, 394.175, elektronische Konsumgüter, BACHMANN, 394175
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 14,41*
€ 20,16*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,65*
€ 20,50*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,09*
€ 21,13*
3 Tage
3
€ 5,90*
ab € 15,19*
€ 21,27*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,21*
€ 21,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.