Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartensteckdose mit Erdspiess 3fach Schuko IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3164772
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     394.175
EAN/GTIN:
     4016514031696
Suchbegriffe:
Gartensteckdose
gartensteckdose
Gartensteckdose mit Erdspieß, 3 Schutzkontaktsteckdosen, schwarz / gelb, 2m H07RN-F 3G1,5mm² 230VAC, Max.3680W, IP44 Nennstrom: 16 A, Farbe: schwarz, Aderquerschnitt: 1,5 mm², Halogenfrei: false, Gehäuseform: sonstige, Länge der Zuleitung: 2 m, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: 3, FI-Schalter: false, mit Ein-/Ausschalter: false, Netzentstörfilter: false, mit Deckel: true, Werkstoffgüte: Thermoplast, Verdrehter Zentraleinsatz: true, Überspannungsschutz: false, Werkstoff: Kunststoff, RAL-Nummer (ähnlich): 9005, Schutzart (IP): IP44, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Anzahl der CEE-Steckdosen: 0, Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift: 0, Anzahl der sonstigen Steckdosen: 0, Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen: 0, Anzahl der Euro-Steckdosen: 0, Winkel verdrehter Zentraleinsatz: 90°, Anzahl der Anschlüsse USB: 0, Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien): 0, Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien): 0, Anzahl der Steckdosen Type NEMA: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25: 0, NEMA-Code: ohne, Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal: 0, Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien): 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bachmann Sales GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
394.175
Weitere Suchbegriffe: Ex-Steckdose, Gummi-Steckvorrichtung, Doppelsteckdose, Steckdose mit Klappdeckel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 14,41*
€ 20,27*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,65*
€ 20,61*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,09*
€ 21,23*
Lager 6232
2
€ 5,90*
ab € 15,19*
€ 21,37*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,21*
€ 21,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.