Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN IT PDU ALU 0HE 6x C19 6x Leitungsschutzschalter CEE 3x32A rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN IT PDU ALU 0HE 6x C19 6x Leitungsschutzschalter CEE 3x32A rot
BACHMANN IT PDU ALU 0HE 6x C19 6x Leitungsschutzschalter CEE 3x32A rot
BACHMANN IT PDU ALU 0HE 6x C19 6x Leitungsschutzschalter CEE 3x32A rot
BACHMANN IT PDU ALU 0HE 6x C19 6x Leitungsschutzschalter CEE 3x32A rot
Artikel-Nr.:
     337-19.07.2185
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     800.0101
EAN/GTIN:
     4016514048090
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Platzsparende und modular erweiterbare Integration der PDU ins Serverrack - Hochwertiges und sehr stabiles Alu-Profil

  • Äußerst kompakte Abmessungen mit 44 x 47 mm, somit bietet sich dadurch viel Raum für Datenverkabelung und Luftführung zur Klimatisierung des Serverracks
  • Verriegelung der Stecker mittels PVC Clip oder mittels IEC Lock
  • Farbliche Kennzeichnung der Phasen
  • Einbauhöhe im Schrank 820mm
  • 6x C19 Kaltgerätedosen, verriegelbar
  • 6x Leitungsschutzschalter
  • Zuleitung: 3,0m H05VV-F 5G4mm² mit CEE Stecker 3-phasig 16A rot
  • inkl. Haltewinkel verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Vertikal IT PDU
Farbe:
diverse
Länge:
3 m
Funktion:
Steckdosenleiste
Bauform:
Vertikal
Max. Belastbarkeit:
3x 3600W
Max. Spannung:
400V AC
Ein/Aus-Schalter:
nein
Anzahl der Steckdosentöpfe:
6
Anzahl Ausgänge/Winkel:
6x IEC60320 C19 IEC LOCK
Dosentyp:
IEC320 C19, Kaltgeräte, 16A
Material (Gehäuse):
Aluminium
Farbe (Gehäuse):
Aluminium
Anschlusskabel:
3,0m 5G4 mm²
Farbe (Kabel):
schwarz
Anschlussstecker:
CEE 32A
Regionale Verwendung:
Ohne Einschränkung
Höhe:
44 mm
Breite:
1586 mm
Tiefe:
47 mm
Gewicht:
5.72 kg
Verpackungshöhe:
110 mm
Verpackungsbreite:
1110 mm
Verpackungstiefe:
120 mm
Paketgewicht:
3.9 kg
Bruttogewicht:
3,9
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, bachmann steckdosenleiste rot, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, 230V Geräte, IEC 320 C13, Steckerleiste, Multiplesocketoutlets, Verlängerungskabel, Kaltgerätedose, C19, Steckdosenleisten, Steckdosenleiste Kaltgerätestecker, 19Zoll, Kaltgerätestecker
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 207,36*
€ 238,65*
Frei Haus
ab € 209,13*
€ 240,49*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 209,31*
€ 242,42*
Frei Haus
ab € 210,04*
€ 242,87*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 216,89*
€ 250,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,65*
€ 283,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,17*
€ 281,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,04*
€ 271,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,48*
€ 265,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,36*
€ 246,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.