Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste 1HE 6xC19 3ph 6xLS 800.0101


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckdosenleiste 1HE 6xC19 3ph 6xLS 800.0101
Steckdosenleiste 1HE 6xC19 3ph 6xLS 800.0101
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-75302954
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     800.0101
EAN/GTIN:
     4016514048090
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Steckdosenleiste 1HE 6xC19 3ph 6xLS 800.0101

PDU Basic ALU 1HE VM 6x IEC C19 Steckdosen verriegelbar aufgeteilt auf 3 Phasen mit Beschriftung der Phasen jede Phase aufgeteilt auf 2 Blöcke jeder Block abgesichert mit LS16A 1-pol. Char. C Länge ca. 820mm Zuleitung: 3,0m H05VV-F 5G4mm² grau mit CEE Stecker 32A 5-pol. rot inkl. Haltewinkel verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Befestigungsmaß (standardisiert):
sonstige
Montagerichtung:
vertikal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
CEE 32 A
Anzahl der Phasen:
3
Kabellänge:
3 m
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
6
Anzahl der C19 Steckdosen:
6
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 207,36*
€ 238,65*
Frei Haus
ab € 209,13*
€ 240,49*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 209,31*
€ 242,42*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 210,04*
€ 242,87*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 216,89*
€ 250,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,87*
€ 289,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,22*
€ 285,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,97*
€ 276,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,45*
€ 270,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,04*
€ 249,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.