Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GUDE 7206 Temperatur-/Luftfeuchte/Luftdruck-Sensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GUDE 7206 Temperatur-/Luftfeuchte/Luftdruck-Sensor
GUDE 7206 Temperatur-/Luftfeuchte/Luftdruck-Sensor
GUDE 7206 Temperatur-/Luftfeuchte/Luftdruck-Sensor
GUDE 7206 Temperatur-/Luftfeuchte/Luftdruck-Sensor
GUDE 7206 Temperatur-/Luftfeuchte/Luftdruck-Sensor
GUDE 7206 Temperatur-/Luftfeuchte/Luftdruck-Sensor
Artikel-Nr.:
     337-19.07.2410
Hersteller:
     Gude
Herst.-Nr.:
     7206
EAN/GTIN:
     4250493172067
Suchbegriffe:
Luftfeuchtesensor

Temperatur-/Luftfeuchte-/Luftdruck-Sensor für GUDE-Geräte mit RJ45-Sensoranschluss (RJ45-Buchse) für zuverlässige Umgebungsüberwachung

Bei den Sensoren 7205 bis 7210 handelt es sich um externe Temperatur-, Luftfeuchtigkeit- und Luftdruck- Sensoren, die wahlweise zusätzlich über zwei integrierte Signaleingänge verfügen. Bei den kombinierten Sensoren werden die entsprechenden Umgebungswerte zeitgleich gemessen und ausgewertet.
Anstelle eines fest angeschlossenen Kabels ist eine RJ45-Buchse integriert. Dadurch lassen sich die Sensoren mit einem geschirmten LAN-Kabel von bis zu 40 m Länge anschließen. Für Überwachungszwecke ist damit eine ideale Positionierung in der Nähe der Installation ohne großen Aufwand realisierbar.

Leistungsmerkmale

  • Temperatur-, Luftfeuchte-, Luftdruck-Sensor
  • Optional mit 2 passiven Signaleingängen
  • Sensor wird automatisch erkannt (plug-and-play)
  • Anschluss durch bestehende LAN-Kabel möglich
  • Maximale Kabellänge: bis zu 40 m
  • Alle GUDE-Geräte mit RJ45-Sensoranschluss werden unterstützt
  • Entwickelt und produziert in Deutschland
Technische Daten

Relative Luftfeuchtigkeit: 0-95 % (nicht kondensierend)
Messbereich Temperatur: -20 °C bis +80 °C bei ±2 °C (maximal) und ±1 °C (typisch)
Messbereich Luftfeuchte: 0-100 % bei ±3 % (typisch) und 10-80 % bei ±2 % (typisch)
Messbereich Luftdruck 300-1100 hPa: -20 °C bis 0 °C bei ±1.7 hPa (typisch) und 0 °C bis +65 °C bei ±1 hPa (typisch)
Sensorgehäuse: gesteckte Kunststoffschalen
LxBxH: 4,2 x 2,0 x 3,5 cm
Gewicht: ca. 29 g

Weitere Informationen:
Hersteller:
Gude
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
IP-Sensoreinheit
Farbe:
schwarz
Funktion:
Sensoreinheit
Bauform:
Desktop
Ein/Aus-Schalter:
nein
Material (Gehäuse):
Kunststoff
Farbe (Gehäuse):
schwarz
Anschlussstecker:
RJ45 Port
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
80 °C
Höhe:
35 mm
Breite:
20 mm
Tiefe:
42 mm
Gewicht:
29 g
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
180 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
Paketgewicht:
0.074 kg
Bruttogewicht:
0,074
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
10.25
Weitere Suchbegriffe: Socketoutlets, Sensoren, IPcontrolled, Sensors, Fernsteuerung, Regelung, TCP/IP
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 112,41*
€ 142,60*
Lager 337
Frei Haus
ab € 115,31*
€ 145,84*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 127,57*
€ 159,36*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,84*
€ 173,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,64*
€ 172,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,60*
€ 161,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,68*
€ 155,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,31*
€ 137,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.