Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GUDE 7209 Temperatur-/Luftfeuchtigkeits-Sensor mit 2 Signaleingängen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GUDE 7209 Temperatur-/Luftfeuchtigkeits-Sensor mit 2 Signaleingängen
GUDE 7209 Temperatur-/Luftfeuchtigkeits-Sensor mit 2 Signaleingängen
GUDE 7209 Temperatur-/Luftfeuchtigkeits-Sensor mit 2 Signaleingängen
GUDE 7209 Temperatur-/Luftfeuchtigkeits-Sensor mit 2 Signaleingängen
GUDE 7209 Temperatur-/Luftfeuchtigkeits-Sensor mit 2 Signaleingängen
Artikel-Nr.:
     337-19.07.2413
Hersteller:
     Gude
Herst.-Nr.:
     7209
EAN/GTIN:
     4250493172098
Suchbegriffe:
Luftfeuchtesensor

Temperatur-/Luftfeuchte-/Signal-Sensor für GUDE-Geräte mit RJ45-Sensoranschluss (RJ45-Buchse) für zuverlässige Umgebungsüberwachung

Bei den Sensoren 7205 bis 7210 handelt es sich um externe Temperatur-, Luftfeuchtigkeit- und Luftdruck- Sensoren, die wahlweise zusätzlich über zwei integrierte Signaleingänge verfügen. Bei den kombinierten Sensoren werden die entsprechenden Umgebungswerte zeitgleich gemessen und ausgewertet.
Anstelle eines fest angeschlossenen Kabels ist eine RJ45-Buchse integriert. Dadurch lassen sich die Sensoren mit einem geschirmten LAN-Kabel von bis zu 40 m Länge anschließen. Für Überwachungszwecke ist damit eine ideale Positionierung in der Nähe der Installation ohne großen Aufwand realisierbar.

Leistungsmerkmale

  • Temperatur-/Luftfeuchte-/Luftdruck-Sensor 7206 für zuverlässige Umgebungsüberwachung
  • Erhöhen Sie die Betriebssicherheit durch proaktives Monitoring von Temperatur, Luftfeuchte und Luftdruck
  • Überwachen Sie Ihre Installationsumgebung in Echtzeit
  • Anschluss an bestehende RJ45-Kabel
  • Kabellänge bis zu 40 m möglich
  • Plug-and-play Sensor wird automatisch erkannt
  • Weniger Ausfälle durch frühzeitiges Eingreifen bei Überhitzung
Technische Daten

Relative Luftfeuchtigkeit: 0-95 % (nicht kondensierend)
Messbereich Temperatur: -20 °C bis +80 °C bei ±2 °C (maximal) und ±1 °C (typisch)
Messbereich Luftfeuchte: 0-100 % bei ±3 % (typisch) und 10-80 % bei ±2 % (typisch)
Messbereich Luftdruck 300-1100 hPa: -20 °C bis 0 °C bei ±1.7 hPa (typisch) und 0 °C bis +65 °C bei ±1 hPa (typisch)
Sensorgehäuse: gesteckte Kunststoffschalen
LxBxH: 4,2 x 2,0 x 3,5 cm
Gewicht: ca. 29 g

Weitere Informationen:
Hersteller:
Gude
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
IP-Sensoreinheit
Farbe:
schwarz
Funktion:
Sensoreinheit
Bauform:
Desktop
Ein/Aus-Schalter:
nein
Material (Gehäuse):
Kunststoff
Farbe (Gehäuse):
schwarz
Anschlussstecker:
RJ45 Port
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
80 °C
Höhe:
35 mm
Breite:
20 mm
Tiefe:
42 mm
Gewicht:
29 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
170 mm
Paketgewicht:
0.075 kg
Bruttogewicht:
0,075
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
10.25
Weitere Suchbegriffe: Socketoutlets, Sensoren, IPcontrolled, Sensors, Fernsteuerung, Regelung, TCP/IP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,06*
€ 175,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,49*
€ 171,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,72*
€ 163,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,77*
€ 155,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,83*
€ 137,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.