Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN Verbindungskabel HDMI High Speed Kabel, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN Verbindungskabel HDMI High Speed Kabel, 3 m
BACHMANN Verbindungskabel HDMI High Speed Kabel, 3 m
BACHMANN Verbindungskabel HDMI High Speed Kabel, 3 m
BACHMANN Verbindungskabel HDMI High Speed Kabel, 3 m
BACHMANN Verbindungskabel HDMI High Speed Kabel, 3 m
BACHMANN Verbindungskabel HDMI High Speed Kabel, 3 m
Artikel-Nr.:
     337-19.07.2446
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     918.019
EAN/GTIN:
     4016514032822
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 3 meter
hdmi kabel sonstige

Verbindungskabel HDMI High Speed Kabel

Verbindungskabel HDMI High Speed Kabel Seite 1: HDMI Stecker Seite 2: HDMI Stecker Kabellänge beträgt 3,0m, schwarz Verpackt im Polybeutel. mit Ethernet Übertragung bis max. 4k/UHD, 278AWG OD: 7,8mm

Einsetzbar bei Custom Modulen mit HDMi Buchse / Buchse (z.B. 918.041)

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
HDMI Kabel
Produkttyp:
HDMI High Speed mit Ethernet Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
3 m
Übertragungsqualität:
HDMI High Speed with Ethernet
Max. Auflösung:
3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1)
Seite 1 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Höhe:
0.03 m
Breite:
0.18 m
Tiefe:
0.18 m
Gewicht:
0.24 kg
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
Paketgewicht:
0.205 kg
Bruttogewicht:
0,205
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a bachmann, kabel, BACHMANN, Facility Zubehör, ethernet, Blu-Ray-Player-kabel, FullHD, monitorkabel, 1080p, LCDkabel, displaykabel, 4016514032822, DVDkabel, High-Speed-Kabel, bildschirmkabel, hdmi, 918019, Spielekonsolenkabel, HDMIkabel, BluRaykabel, HDMI, TFTkabel, hdtv, Beamerkabel, anschlusskabel, 918.019, stecker, UHD, HDMI cable, PS4kabel, Laptopkabel, hdmi1.4, PS3kabel, OLEDkabel, highspeed
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 9,17*
€ 12,73*
Lager 337
Frei Haus
ab € 9,26*
€ 12,85*
€ 5,46*
ab € 9,33*
€ 12,94*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,41*
€ 13,04*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,65*
€ 13,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.