Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN Profi-Kabeltrommel IronCoat 3xCEE7/3 H07RN-F 3G1,5mm² 25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BACHMANN Profi-Kabeltrommel IronCoat 3xCEE7/3 H07RN-F 3G1,5mm² 25m
BACHMANN Profi-Kabeltrommel IronCoat 3xCEE7/3 H07RN-F 3G1,5mm² 25m
BACHMANN Profi-Kabeltrommel IronCoat 3xCEE7/3 H07RN-F 3G1,5mm² 25m
Artikel-Nr.:
     337-19.07.3201
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     399.194
EAN/GTIN:
     4057298156342
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
bachmann kabeltrommel 25m
gartenkabeltrommel 25m

Profi-Kabeltrommel IronCoat 3xCEE7/3 H07RN-F 3G1,5mm² 25m

Profi-Kabeltrommel IronCoat Trommelkörper aus feuerverzinktem Stahlblech mit Spezial-Schutzisolierung 3xSchutzkontaktsteckdosen inkl. Klappdeckel IP44 25,0m Gummischlauchleitung H07RN-F 3G 1,5mm² mit Schutzkontaktstecker CEE7/7 Stabiles, stoßdämpfendes Profi-Doppelrohrgestell mit Sterngriffbremse Ergonomischer, rutschfester 2-Komponentengriff Integrierte Leitungsführung Inklusive Thermoschutzschalter Für die Verwendung im Freien und auf Baustellen Verpackt im Karton

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Kabeltrommel
Farbe:
schwarz / rot
Länge:
25 m
Anzahl der Steckdosentöpfe:
3
Dosentyp:
Schutzkontakt, CEE 7/3, Typ-F
Anschlusskabel:
H07RN-F 3G 1,5mm²
Anschlussstecker:
Schutzkontaktstecker
Steckertyp:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F
Schutzart (IP Code):
IP44
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Höhe:
0.4 m
Breite:
0.22 m
Tiefe:
0.31 m
Gewicht:
7.5 kg
Verpackungshöhe:
430 mm
Verpackungsbreite:
230 mm
Verpackungstiefe:
330 mm
Paketgewicht:
7.245 kg
Bruttogewicht:
7,245
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel, 399194, Kabelrollen, BACHMANN, 4057298156342, Kabeltrommeln, Kabelbox, Profi-cable reels, 399.194
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 107,22*
€ 129,29*
€ 5,46*
ab € 108,21*
€ 130,28*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 108,79*
€ 131,29*
Frei Haus
ab € 112,36*
€ 135,51*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 116,65*
€ 140,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,29*
€ 153,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,86*
€ 152,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,88*
€ 145,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,00*
€ 140,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,22*
€ 127,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.