Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-Kabeltrommel 1,5qmm 25m 399.194


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BACHMANN Profi-Kabeltrommel IronCoat 3xCEE7/3 H07RN-F 3G1,5mm² 25m
BACHMANN Profi-Kabeltrommel IronCoat 3xCEE7/3 H07RN-F 3G1,5mm² 25m
BACHMANN Profi-Kabeltrommel IronCoat 3xCEE7/3 H07RN-F 3G1,5mm² 25m
Artikel-Nr.:
     3517B-86567647
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     399194
EAN/GTIN:
     4057298156342
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
bachmann kabeltrommel 25m
gartenkabeltrommel 25m

Profi-Kabeltrommel 1,5qmm 25m 399.194

Profi-Kabeltrommel IronCoat Trommelkörper aus feuerverzinktem Stahlblech mit Spezial-Schutzisolierung 3xSchutzkontaktsteckdosen inkl. Klappdeckel IP44 25,0m Gummischlauchleitung H07RN-F 3G 1,5mm² mit Schutzkontaktstecker CEE7/7 Stabiles, stoßdämpfendes Profi-Doppelrohrgestell mit Sterngriffbremse Ergonomischer, rutschfester 2-Komponentengriff Integrierte Leitungsführung Inklusive Thermoschutzschalter Für die Verwendung im Freien und auf Baustellen Verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Kabelbestückung:
H07RN-F
Aderquerschnitt:
1,5 mm²
Ader-Zahl:
3
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
3
Art des Netzanschlusses:
Stecker CEE 7/4 (Typ F)
Kabellänge:
25 m
Mit Tragerahmen:
ja
Automatisches Kabelaufrollen:
nein
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 107,22*
€ 129,29*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 108,21*
€ 130,28*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 108,79*
€ 131,29*
Frei Haus
ab € 112,36*
€ 135,51*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 116,65*
€ 140,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,28*
€ 155,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,80*
€ 153,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,84*
€ 146,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,87*
€ 141,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,21*
€ 128,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.