Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN Profi-CEE-Kabeltrommel, 2x CEE7/3, 1x CEE 400V/16A, H07RN-F 5G1,5mm² 25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BACHMANN Profi-CEE-Kabeltrommel, 2x CEE7/3, 1x CEE 400V/16A, H07RN-F 5G1,5mm² 25m
BACHMANN Profi-CEE-Kabeltrommel, 2x CEE7/3, 1x CEE 400V/16A, H07RN-F 5G1,5mm² 25m
BACHMANN Profi-CEE-Kabeltrommel, 2x CEE7/3, 1x CEE 400V/16A, H07RN-F 5G1,5mm² 25m
Artikel-Nr.:
     337-19.07.3203
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     399.196
EAN/GTIN:
     4057298156366
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
gartenkabeltrommel 25m

Profi-CEE-Kabeltrommel 2xCEE7/3 H07RN-F 3G1,5mm² 25m

Profi-Kabeltrommel Trommelkörper aus robustem, hochbruchfestem Spezialkunststoff 2xSchutzkontaktsteckdosen inkl. Klappdeckel IP44 1xCEE-Steckdose 400V/16A 5-polig 25,0m Gummischlauchleitung H07RN-F 3G 1,5mm² mit Stecker CEE 16A/400V Stabiles, stoßdämpfendes Profi-Doppelrohrgestell mit Sterngriffbremse Ergonomischer, rutschfester 2-Komponentengriff Integrierte Leitungsführung Inklusive Thermoschutzschalter Für die Verwendung im Freien und auf Baustellen Verpackt im Karton

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Kabeltrommel
Farbe:
schwarz / rot
Länge:
25 m
Anzahl der Steckdosentöpfe:
3
Dosentyp:
Schutzkontakt, CEE 7/3, Typ-F | CEE rot 16A 3P+N+PE 400V "Drehstromstecker"
Anschlusskabel:
H07RN-F 5G 1,5mm²
Anschlussstecker:
Stecker CEE 16A/400V
Steckertyp:
CEE rot 16A 3P+N+PE 400V "Drehstromstecker"
Schutzart (IP Code):
IP44
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Höhe:
0.4 m
Breite:
0.25 m
Tiefe:
0.29 m
Gewicht:
7.9 kg
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
7.9 kg
Bruttogewicht:
7,9
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel, Kabeltrommeln, 399196, 4057298156366, 399.196, Profi-cable reels, BACHMANN, Kabelbox, Kabelrollen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 139,17*
€ 166,32*
Frei Haus
ab € 139,92*
€ 167,55*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 141,80*
€ 168,85*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 145,37*
€ 173,75*
Frei Haus
ab € 145,41*
€ 174,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,32*
€ 197,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,75*
€ 194,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,77*
€ 187,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,89*
€ 180,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,17*
€ 165,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.