| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-16567649 Herst.-Nr.: 399196 EAN/GTIN: 4057298156366 |
| |
|
| | |
| Profi-CEE-Kabeltrommel 1,5qmm 25m 399.196 Profi-Kabeltrommel Trommelkörper aus robustem, hochbruchfestem Spezialkunststoff 2xSchutzkontaktsteckdosen inkl. Klappdeckel IP44 1xCEE-Steckdose 400V/16A 5-polig 25,0m Gummischlauchleitung H07RN-F 3G 1,5mm² mit Schutzkontaktstecker CEE7/7 Stabiles, stoßdämpfendes Profi-Doppelrohrgestell mit Sterngriffbremse Ergonomischer, rutschfester 2-Komponentengriff Integrierte Leitungsführung Inklusive Thermoschutzschalter Für die Verwendung im Freien und auf Baustellen Verpackt im Karton Weitere Informationen: | | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Kabelbestückung: | H07RN-F | Aderquerschnitt: | 1,5 mm² | Ader-Zahl: | 3 | Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: | 3 | Art des Netzanschlusses: | Stecker CEE 7/4 (Typ F) | Kabellänge: | 25 m | Mit Tragerahmen: | ja | Automatisches Kabelaufrollen: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 139,17* | € 166,32* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 139,92* | € 167,55* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 141,80* | € 168,85* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 145,37* | € 173,75* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 145,41* | € 174,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|