Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN CEE-Adapter 16A 400V, 1x16A 5p400V 1Schutzkontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN CEE-Adapter 16A 400V, 1x16A 5p400V 1Schutzkontakt
BACHMANN CEE-Adapter 16A 400V, 1x16A 5p400V 1Schutzkontakt
BACHMANN CEE-Adapter 16A 400V, 1x16A 5p400V 1Schutzkontakt
BACHMANN CEE-Adapter 16A 400V, 1x16A 5p400V 1Schutzkontakt
Artikel-Nr.:
     337-19.07.3527
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     349.029
EAN/GTIN:
     4016514010493
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Adapter
CEE Adapterstecker
Energiewürfel
Hängeverteiler

CEE-Adapter

CEE-Adapter 1xCEE-Stecker 16A 400V,
  • 1xCEE Dose,3xCEE7/3, 1x je Phase
  • mit selbstschließendem Deckel
Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Stromverteiler
Farbe:
schwarz / rot
Länge:
0 m
Höhe:
90 mm
Breite:
150 mm
Tiefe:
290 mm
Gewicht:
0.741 kg
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0.74 kg
Bruttogewicht:
0,74
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, schuko-steckdose, Stecker, Stromverteiler, Kupplung, 4016514010493, Kupplungen, CEE, BACHMANN, Adapter, Montagematerial
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 35,04*
€ 45,50*
Lager 337
Frei Haus
ab € 35,59*
€ 45,96*
€ 5,00*
ab € 35,98*
€ 46,32*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 36,14*
€ 46,69*
€ 3,90*
ab € 36,93*
€ 47,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.