Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN Vollgummi-Verteiler 16A 5P IP44, 1x16A 5p400V 3Schutzkontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN Vollgummi-Verteiler 16A 5P IP44, 1x16A 5p400V 3Schutzkontakt
BACHMANN Vollgummi-Verteiler 16A 5P IP44, 1x16A 5p400V 3Schutzkontakt
BACHMANN Vollgummi-Verteiler 16A 5P IP44, 1x16A 5p400V 3Schutzkontakt
BACHMANN Vollgummi-Verteiler 16A 5P IP44, 1x16A 5p400V 3Schutzkontakt
Artikel-Nr.:
     337-19.07.3534
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     349.184
EAN/GTIN:
     4016514006359
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Stromverteiler
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose

Vollgummi-Verteiler mit Zuleitung

  • mit Zuleitung H07RN-F 5G2,5 / 2.0m / 16A Stecker
  • 1 x CEE-Dose 16A 400V
  • 3 x Schutzkontaktsteckdose 16A 250V
Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Stromverteiler
Farbe:
schwarz
Länge:
2 m
Anzahl der Steckdosentöpfe:
4
Anschlusskabel:
2,0m | H07RN-F | 5G2,5mm²
Farbe (Kabel):
schwarz
Anschlussstecker:
CEE 3L+N+PE, 6h (400V/ 16A)
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Höhe:
145 mm
Breite:
240 mm
Tiefe:
560 mm
Gewicht:
3.55 kg
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
3.55 kg
Bruttogewicht:
3,55
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit IP-Schutz, Steckdosenleiste mit Schutz nach IP44, Vollgummi-Verteiler, bachmann steckdosenleiste 3-fach, cee stromverteiler, bachmann steckdosenleiste, Stecker, Stromverteiler, Montagematerial, Adapter, Kupplung, Schuko, CEE, BACHMANN, Kupplungen, 4016514006359
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 118,66*
€ 142,85*
Lager 337
Frei Haus
ab € 119,99*
€ 144,13*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 122,58*
€ 146,21*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,03*
€ 147,92*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 126,73*
€ 151,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,13*
€ 171,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,68*
€ 169,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,77*
€ 161,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,98*
€ 157,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,99*
€ 142,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.