Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollgummi-Verteiler mit Zuleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BACHMANN Vollgummi-Verteiler 16A 5P IP44, 1x16A 5p400V 3Schutzkontakt
BACHMANN Vollgummi-Verteiler 16A 5P IP44, 1x16A 5p400V 3Schutzkontakt
BACHMANN Vollgummi-Verteiler 16A 5P IP44, 1x16A 5p400V 3Schutzkontakt
BACHMANN Vollgummi-Verteiler 16A 5P IP44, 1x16A 5p400V 3Schutzkontakt
Artikel-Nr.:
     C5765-349.184
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     349.184
EAN/GTIN:
     4016514006359
Suchbegriffe:
CEE Stromverteiler
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Vollgummi-Verteiler mit Zuleitung H07RN-F 5G2,5 / 2.0m / 16A St. 1 x CEE-Dose 16A 400V 3 x Schutzkontaktsteckdose 16A 250V
Weitere Informationen:
Stromversorgung:
CEE 16 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Ausstattung:
Oberteil geschlossen
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
9005
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,54*
€ 169,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,75*
€ 166,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,26*
€ 158,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,63*
€ 154,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,33*
€ 140,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.