Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN Kabeltragehilfe, PVC, orange, für Leitungen und Schläuche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN Kabeltragehilfe, PVC, orange, für Leitungen und Schläuche
BACHMANN Kabeltragehilfe, PVC, orange, für Leitungen und Schläuche
BACHMANN Kabeltragehilfe, PVC, orange, für Leitungen und Schläuche
BACHMANN Kabeltragehilfe, PVC, orange, für Leitungen und Schläuche
BACHMANN Kabeltragehilfe, PVC, orange, für Leitungen und Schläuche
BACHMANN Kabeltragehilfe, PVC, orange, für Leitungen und Schläuche
Artikel-Nr.:
     337-19.07.3559
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     394.179
EAN/GTIN:
     4016514031733
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Kabeltragehilfe - Vereinfacht den Transport von langen Leitungen oder Schläuchen durch den Handgriff

  • Kabelhalter
  • Mit Tragegriff
  • Verstellbar und biegsam
Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Zubehör
Farbe:
orange
Höhe:
30 mm
Breite:
235 mm
Tiefe:
480 mm
Gewicht:
0.067 kg
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
460 mm
Verpackungstiefe:
110 mm
Paketgewicht:
0.072 kg
Bruttogewicht:
0,072
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, bachmann kabelmanagement, kabel organizer, Produkte, Stromversorgung, BACHMANN, 4016514031733, Konsumgüter, elektronische, Elektronische, Zubehör, Steckdosenleisten
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 1,87*
€ 2,72*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 1,89*
€ 2,75*
1
€ 5,00*
ab € 1,90*
€ 2,77*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,92*
€ 2,79*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,97*
€ 2,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.