Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN BN3000 16xC13 4xC19 2xLS, Messung pPh.16A H05VV-F 3G4mm CEE32A Lan


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN BN3000 16xC13 4xC19 2xLS, Messung pPh.16A H05VV-F 3G4mm CEE32A Lan
BACHMANN BN3000 16xC13 4xC19 2xLS, Messung pPh.16A H05VV-F 3G4mm CEE32A Lan
BACHMANN BN3000 16xC13 4xC19 2xLS, Messung pPh.16A H05VV-F 3G4mm CEE32A Lan
BACHMANN BN3000 16xC13 4xC19 2xLS, Messung pPh.16A H05VV-F 3G4mm CEE32A Lan
Artikel-Nr.:
     337-19.07.3644
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     802.3005
EAN/GTIN:
     4016514075492
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

BN3000 16xC13 4xC19 2xLS Strom 3,0m CEE Stecker

BN3000 Messung pro Phase
  • 16xC13 Kaltgerätedosen,
  • 4xC19 Kaltgerätedosen,
  • 2xLeitungsschutzschalter C16A
  • Zuleitung: 3,0m H05VV-F 3G4,0mm² mit CEE Stecker 1-phasig 32A,
  • Integrierte Funktion zur Messung von Strom, Spannung, Blind-, Schein-, Wirkleistung, Energie, Frequenz und Power Faktor,
  • Integrierte Schnittstellen für externe Sensoren, mit integriertem Display, integrierter Webserver mit 10/100Mbit
  • Ethernetanschluss
  • inkl. Haltewinkel,
  • inkl. Montageanleitung
  • verpackt im Karton,
Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
IT-Steckdosenleiste
Farbe:
schwarz
Länge:
3 m
Anzahl der Steckdosentöpfe:
22
Dosentyp:
IEC320 C13, Kaltgeräte, 10A | IEC320 C19, Kaltgeräte, 16A
Regionale Verwendung:
Ohne Einschränkung
Höhe:
100 mm
Breite:
275 mm
Tiefe:
1540 mm
Gewicht:
4.769 kg
Bruttogewicht:
4,77
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: CEE-Stecker, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, mehrfachsteckdose bachmann 3 meter, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, IT-Steckdosenleisten, IPPowerSwitch, BN3000, stedoleisten, IPSteckdosenleisten, BACHMANN, 4016514075492, Steckdosen
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,95*
ab € 706,18*
€ 776,77*
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 716,31*
€ 784,22*
pro Stück
Frei Haus
ab € 721,47*
€ 790,12*
pro Stück
Frei Haus
ab € 732,68*
€ 797,69*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 746,72*
€ 819,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 784,22*
€ 933,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 777,91*
€ 925,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 759,02*
€ 903,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 741,64*
€ 882,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 716,31*
€ 852,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bachmann
802.0102
ab € 43,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.