Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste 16xC13 4xC19 2xLS 802.3005


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckdosenleiste 16xC13 4xC19 2xLS 802.3005
Steckdosenleiste 16xC13 4xC19 2xLS 802.3005
Artikel-Nr.:
     6012-38358795
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     802.3005
EAN/GTIN:
     4016514075492
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Steckdosenleiste 16xC13 4xC19 2xLS 802.3005

BN3000 Messung pro Phase 16xC13 Kaltgerätedosen, 4xC19 Kaltgerätedosen, 2xLeitungsschutzschalter C16A Zuleitung: 3,0m H05VV-F 3G4,0mm² mit CEE Stecker 1-phasig 32A, Integrierte Funktion zur Messung von Strom, Spannung, Blind-, Schein-, Wirkleistung, Energie, Frequenz und Power Faktor, Integrierte Schnittstellen für externe Sensoren, mit integriertem Display, integrierter Webserver mit 10/100Mbit Ethernetanschluss, inkl.
Weitere Informationen:
Befestigungsmaß (standardisiert):
sonstige
Montagerichtung:
horizontal/vertikal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Kabellänge:
3 m
Anzahl der C13 Steckdosen:
16
Anzahl der C19 Steckdosen:
4
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Länge:
1234 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,95*
ab € 706,18*
€ 776,77*
pro Stück
Frei Haus
ab € 716,31*
€ 784,22*
pro Stück
Frei Haus
ab € 721,47*
€ 790,12*
Lager 6012
pro Stück
Frei Haus
ab € 732,68*
€ 797,69*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 746,72*
€ 819,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 797,69*
€ 949,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 791,59*
€ 941,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 772,28*
€ 919,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 754,64*
€ 898,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 732,68*
€ 871,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bachmann
802.0102
ab € 43,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.