Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN BN3000 RCM 24xC13 12xC19 6xLS, Messung pro Phase, Diffmessung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN BN3000 RCM 24xC13 12xC19 6xLS, Messung pro Phase, Diffmessung
BACHMANN BN3000 RCM 24xC13 12xC19 6xLS, Messung pro Phase, Diffmessung
BACHMANN BN3000 RCM 24xC13 12xC19 6xLS, Messung pro Phase, Diffmessung
Artikel-Nr.:
     337-19.07.3888
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     802.3031
EAN/GTIN:
     4057298001086
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

BN3000 RCM 24xC13 12xC19 6xLS Strom 3,0m CEE 32A

BN3000 RCM Messung pro Phase Differenzstrommessung pro PDU, 24xC13 Kaltgerätedosen, 12xC19 Kaltgerätedosen, 6xLeistungsschutzschalter C16A Strom: 3,0m H05VV-F5G4mm² schwarz CEE Stecker 3-phasig 32A, Integrierte Funktion zur Messung von Strom, Spannung, Blind-, Schein-, Wirkleistung, Energie, Frequenz und Power Faktor, Integrierte Schnittstellen für externe Sensoren, mit integriertem Display, integrierter Webserver, mit 10/100Mbit Ethernetanschluss, inkl. Haltewinkel, inkl. Montageanleitung mit Bachmann Bedruckung & Etikett, verpackt im Karton,

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
IT-Steckdosenleiste
Länge:
3 m
Anzahl der Steckdosentöpfe:
42
Dosentyp:
IEC320 C13, Kaltgeräte, 10A | IEC320 C19, Kaltgeräte, 16A
Regionale Verwendung:
Ohne Einschränkung
Höhe:
100 mm
Breite:
275 mm
Tiefe:
2030 mm
Gewicht:
8 kg
Bruttogewicht:
8
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, mehrfachsteckdose bachmann 3 meter, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, IT-Steckdosenleisten, 4057298001086, IPPowerSwitch, BN3000, stedoleisten, IPSteckdosenleisten, BACHMANN, Steckdosen
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.143,72*
€ 1.256,11*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.197,05*
€ 1.313,55*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 69,00*
ab € 1.200,26*
€ 1.317,64*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.235,88*
€ 1.347,22*
20 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1.242,60*
€ 1.360,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.256,11*
€ 1.494,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.247,68*
€ 1.484,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.207,74*
€ 1.437,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.179,46*
€ 1.403,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.143,72*
€ 1.361,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.