Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BN3000 RCM 24xC13 12xC19 6xLS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3837681
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     802.3031
EAN/GTIN:
     4057298001086
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
BN3000 RCM Messung pro Phase Differenzstrommessung pro PDU, 24xC13 Kaltgerätedosen, 12xC19 Kaltgerätedosen, 6xLeistungsschutzschalter C16A Strom: 3,0m H05VV-F5G4mm² schwarz CEE Stecker 3-phasig 32A, Integrierte Funktion zur Messung von Strom, Spannung, Blind-, Schein-, Wirkleistung, Energie, Frequenz und Power Faktor, Integrierte Schnittstellen für externe Sensoren, mit integriertem Display, integrierter Webserver, mit 10/100Mbit Ethernetanschluss, inkl. Haltewinkel, inkl. Montageanleitung mit BACHMANN Logo & Etikett, verpackt im Karton, Breite: 44 mm, Höhe: 65 mm, Versorgungsspannung: 260 V, Befestigungsmaß (standardisiert): sonstige, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: 0, mit Display: true, Kabellänge: 3 m, Netzentstörfilter: false, Länge: 2037 mm, Anzahl der Höheneinheiten (HE): 1, Elektrischer Anschluss: Anschlusskabel mit Stecker, Montagerichtung: horizontal/vertikal, Ausführung des elektrischen Anschlusses: sonstige, SNMP: true, mit LED-Anzeige: true, mit Befestigungsmaterial: true, Amperemeter: true, Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift: 0, Anzahl der sonstigen Steckdosen: 0, mit Sicherung: true, Auswertung: auf Abstand, Schaltbar: false, Anzahl der C13 Steckdosen: 24, Anzahl der C20 Steckdosen: 0, Anzahl der C19 Steckdosen: 12, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25: 0, Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363): 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bachmann Sales GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
802.3031
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.143,72*
€ 1.256,11*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.197,05*
€ 1.313,55*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 69,00*
ab € 1.200,26*
€ 1.317,64*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.235,88*
€ 1.347,22*
Lager 6232
unbekannt
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1.242,60*
€ 1.360,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.360,24*
€ 1.618,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.351,93*
€ 1.608,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.308,09*
€ 1.556,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.278,22*
€ 1.521,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.242,60*
€ 1.478,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.