Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN Rahmen 1xRDM CAT6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN Rahmen 1xRDM CAT6
BACHMANN Rahmen 1xRDM CAT6
BACHMANN Rahmen 1xRDM CAT6
BACHMANN Rahmen 1xRDM CAT6
Artikel-Nr.:
     337-19.07.3977
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     917.005
EAN/GTIN:
     4016514030842
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
Modularjackabdeckung
Abdeckrahmen

Rahmen 1xRDM CAT6

Rahmen mit Ausschnitt und Montagerahmen für 1xReichle De Massari CAT6 (nicht enthalten), inkl. 2 Schrauben, im Polybeutel,

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Custom Module
Farbe:
schwarz
Höhe:
0.03 m
Breite:
0.05 m
Tiefe:
0.05 m
Gewicht:
0.01 kg
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0.01 kg
Bruttogewicht:
0,01
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Rahmen, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, UAE Abdeckung, schalterabdeckung, 4016514030842, Facility Produkte, 917005, Datenmodule, BACHMANN, 917.005, Custom, Modules, Facility Module, Keystone module
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 6,55*
€ 9,26*
Lager 337
Frei Haus
ab € 6,61*
€ 9,34*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,89*
€ 9,75*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,92*
€ 9,79*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 6,96*
€ 9,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.