Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralleitung ws CS-H05VV-F 3G1,5 500/2000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3167321
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     654.280
EAN/GTIN:
     4016514004775
Suchbegriffe:
Baustellen-Spiralkabel
Schutzkontakt-Spiralleitung
Spiralkabel
Spiralleitung
Stromverteiler SPIRALKABEL Stromleitung 500 mm, 2.000 mm, 27 mm, 10 mm YMHY-J 3G 1,5 mm² weiß, 200mm gerade, glatt geschnitten, 200mm gerade, glatt geschnitten unverpackt Leiternennquerschnitt: 1,5 mm², Werkstoff der Aderisolation: Polyvinylchlorid (PVC), Ader-Kennzeichnung: Farbe, Spirallänge (geschlossen): 500 mm, Spirallänge (ausgezogen): 2000 mm, Nennspannung U: 500 V, Mantel-Farbe: weiß, Mantelmaterial: Polyvinylchlorid (PVC), Leiter-Klasse: Kl.5 = feindrähtig, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: -35...80 °C, Nennspannung U0: 300 V, Ader-Zahl: 3, Außendurchmesser ca.: 8,4 mm, mit Schutzleiter: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bachmann Sales GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
654.280
Weitere Suchbegriffe: spiralkabel bachmann, baustellen spiralkabel, spiralleitung weiß, Sonderstecker
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 10,96*
€ 15,27*
Frei Haus
ab € 10,98*
€ 15,30*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,47*
€ 15,96*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,51*
€ 16,02*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 11,59*
€ 16,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.