Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xilence I404T Intel CPU Kühler, Top Blow, 92mm PWM Lüfter, 125W TDP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Xilence I404T Intel CPU Kühler, Top Blow, 92mm PWM Lüfter, 125W TDP
Xilence I404T Intel CPU Kühler, Top Blow, 92mm PWM Lüfter, 125W TDP
Xilence I404T Intel CPU Kühler, Top Blow, 92mm PWM Lüfter, 125W TDP
Xilence I404T Intel CPU Kühler, Top Blow, 92mm PWM Lüfter, 125W TDP
Xilence I404T Intel CPU Kühler, Top Blow, 92mm PWM Lüfter, 125W TDP
Xilence I404T Intel CPU Kühler, Top Blow, 92mm PWM Lüfter, 125W TDP
Xilence I404T Intel CPU Kühler, Top Blow, 92mm PWM Lüfter, 125W TDP
Xilence I404T Intel CPU Kühler, Top Blow, 92mm PWM Lüfter, 125W TDP
Xilence I404T Intel CPU Kühler, Top Blow, 92mm PWM Lüfter, 125W TDP
Xilence I404T Intel CPU Kühler, Top Blow, 92mm PWM Lüfter, 125W TDP
Xilence I404T Intel CPU Kühler, Top Blow, 92mm PWM Lüfter, 125W TDP
Xilence I404T Intel CPU Kühler, Top Blow, 92mm PWM Lüfter, 125W TDP
Artikel-Nr.:
     337-19.10.4321
Hersteller:
     Xilence
Herst.-Nr.:
     XC041
EAN/GTIN:
     4044953501180
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156

Mit dem I404T Intel Kühler aus der Performance C Serie präsentiert Xilence einen kompakten und dennoch leistungsstarken Top-Flow Kühler für potente Mehrkern-Prozessoren.

Der Kühler punktet mit einem laufruhigem 92mm-Lüfter und innovativer Lamellen-Design. Dieses Design sorgt dafür, dass die Luft noch leichter durch die unzähligen Lamellen zirkulieren und die Lüfterdrehzahl des PWM geregelten 92mm Lüfters sehr niedrig gehalten werden kann. Zudem gestaltet sich der Wärmeübergang zwischen CPU und Kühler aufgrund des direkten Kontaktes der Heatpipes zur CPU äußerst effizient und sehr gleichmäßig.

  • Performance C Series
  • Leiser, flüssigkeitsgelagerter 92mm PWM Lüfter
  • Vier 6mm Kupferheatpipes für maximale Wärmeabfuhr
  • Innovatives Lamellendesign
  • Geeignet für die Intel Sockel LGA 1150/1151/1155/1156/1700/1200
  • Inklusive Wärmeleitpaste
Weitere Informationen:
Hersteller:
XILENCE
Produktgruppe:
Kühler/Lüfter
Produkttyp:
Kühler/Lüfter
Farbe:
schwarz / rot
Lieferumfang:
I404T AMD CPU Kühler, 92mm PWM Lüfter, Intel Clip, Wärmel...
Anschluss-Typ:
Molex 4-pin (SMALL)
Einbauart:
auf CPU/Chip
Heatpipes:
4
CPU max. Watt:
125 W
Anzahl Lüfter:
1
Abmessungen (HxBxT):
105 x 100 x 55 mm
Prozessor (Sockel):
Intel: LGA 1150/1151/1155/1156/1700/1200
Abmessungen Lüfter (HxBxT):
92 x 92 x 25 mm
Drehgeschwindigkeit Lüfter:
600 - 2200 ± 10% RPM
Luftleistung Lüfter:
65,4 CFM
Geräuschpegel:
14.0 - 21.8 dB(A)
Geräuschpegel (max.):
21.8 dB (A)
Technische Besonderheiten:
Roter Lüfter mit schwarzem Rahmen
Höhe:
105 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
55 mm
Gewicht:
250 g
Verpackungshöhe:
90 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Paketgewicht:
0.357 kg
Bruttogewicht:
0,357
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
8.11
Weitere Suchbegriffe: cpu lüfter sockel 1151, LGA 1155, LGA 1700, CPUcooler, ProzessorKühler, LGA 1200, Computer, XC041, coolingfans, 92mm PWM Fan, Top Blow Intel CPU Cooler, I404T, LGA 1156, Kühler, LGA 1150, 92mm PWM Lüfter, Xilence, LGA 1151, Top Blow Intel CPU Kühler
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 13,17*
€ 17,79*
Lager 337
Frei Haus
ab € 13,17*
€ 17,79*
2 Tage
22
€ 6,90*
ab € 13,18*
€ 17,80*
3 Tage
1
€ 8,00*
ab € 13,39*
€ 18,09*
€ 5,50*
ab € 14,60*
€ 19,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.