Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-239534 Herst.-Nr.: I404T EAN/GTIN: 4044953501180 |
| |
|
| | |
| Mit dem neuen I404T Intel Kühler aus der Performance C Serie präsentiert Xilence einen kompakten und dennoch leistungsstarken Top-Flow Kühler für potente Mehrkern-Prozessoren. Der Kühler punktet mit einem laufruhigem 92mm-Lüfter und innovativer Lamellen-Design. Dieses Design sorgt dafür, dass die Luft noch leichter durch die unzähligen Lamellen zirkulieren und somit die Lüfterdrehzahl des PWM geregelten 92mm Lüfters sehr niedrig gehalten werden kann. Zudem gestaltet sich der Wärmeübergang zwischen CPU und Kühler aufgrund des direkten Kontaktes der Heatpipes zur CPU äußerst effizient und sehr gleichmäßig.
- Leiser, flüssigkeitsgelagerter 92mm PWM Lüfter - Vier 6mm Kupferheatpipes für maximale Wärmeabfuhr - Innovatives Lamellendesign - Geeignet für die Intel Sockel LGA 1150/1151/1155/1156 - Inklusive Wärmeleitpaste Weitere Informationen: | | weight: | 0.341 kg | height: | 0.080 m | width: | 0.130 m | depth: | 0.130 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 13,19* | € 17,87* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 13,19* | € 17,87* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 13,20* | € 17,88* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 13,41* | € 18,17* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 14,62* | € 19,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|