Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xilence XPF120.ARGB 120mm PWM Gehäuselüfter, ARGB LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Xilence XPF120.ARGB 120mm PWM Gehäuselüfter, ARGB LED
Xilence XPF120.ARGB 120mm PWM Gehäuselüfter, ARGB LED
Xilence XPF120.ARGB 120mm PWM Gehäuselüfter, ARGB LED
Xilence XPF120.ARGB 120mm PWM Gehäuselüfter, ARGB LED
Xilence XPF120.ARGB 120mm PWM Gehäuselüfter, ARGB LED
Xilence XPF120.ARGB 120mm PWM Gehäuselüfter, ARGB LED
Xilence XPF120.ARGB 120mm PWM Gehäuselüfter, ARGB LED
Xilence XPF120.ARGB 120mm PWM Gehäuselüfter, ARGB LED
Xilence XPF120.ARGB 120mm PWM Gehäuselüfter, ARGB LED
Artikel-Nr.:
     337-19.10.4346
Hersteller:
     Xilence
Herst.-Nr.:
     XF063
EAN/GTIN:
     4044953502934
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter

Der Xilence 120mm LED Gehäuselüfter erweitert das Sortiment der Performance A+ Serie um ein weiteres Must-Have für Gamer und bringt Farbe in den PC.

Der PWM-Lüfter verfügt über einen 3PIN ARGB M/B-Anschluss und kann hierüber bei entsprechendem Anschluss auf dem Mainboard direkt für die Farbeinstellung und -wechsel angesteuert werden.

  • Performance A+ Series
  • Edles schwarzes und weißes Design
  • Optimale Arbeitsleistung in jeder Situation
  • Flüssigkeitsgelagerter LED PWM-Lüfter ARGB
  • LED-Effekt in sieben verschiedenen Farben während des Betriebes
  • Luftstromoptimierte Rotorblätter
Weitere Informationen:
Hersteller:
XILENCE
Produktgruppe:
Kühler/Lüfter
Produkttyp:
Lüfter
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
XPF120.ARGB Lüfter, 4 Gehäuseschrauben, 4 Radiatorschrauben
Anschluss-Typ:
Molex 4-pin (SMALL) | ARGB 3-pin
Anzahl Lüfter:
1
Lagerung Lüfter:
Flüssigkeitsgelagert
Abmessungen Lüfter (HxBxT):
120 x 120 x 25 mm
Drehgeschwindigkeit Lüfter:
500 - 1500 RPM ± 10%
Luftleistung Lüfter:
68,2 CFM
Geräuschpegel:
18,0 - 30,2 dB (A)
Geräuschpegel (max.):
30.2 dB (A)
Technische Besonderheiten:
Transparenter Lüfter mit ARGB LED's und schwarzem Lüfterr...
Höhe:
120 mm
Breite:
120 mm
Tiefe:
25 mm
Gewicht:
130 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
180 mm
Paketgewicht:
0.14 kg
Bruttogewicht:
0,14
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: LED Gehäuselüfter, LED PC Gehäuselüfter, RGB Gehäuselüfter, RGB PC Gehäuselüfter, gehäuselüfter, XPF120.ARGB, XF063, 120mm Gaming ARGB PWM Gehäuselüfter schwarz, 4PIN, 120mm Gaming ARGB PWM Case Fan black, Gaming ARGB Gehäuselüfter, Computer, 12cm ARGB Fan, Gaming ARGB Case Fan, 12cm ARGB Lüfter, Xilence, Kühler
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
33
€ 6,90*
ab € 5,15*
€ 7,67*
€ 6,78*
ab € 6,83*
€ 8,83*
4 Tage
79
€ 8,00*
ab € 6,50*
€ 9,43*
Lager 337
Frei Haus
ab € 6,61*
€ 9,56*
€ 5,50*
ab € 7,06*
€ 10,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.