Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xilence M906 AMD und Intel CPU Kühler, 120mm Black PWM FDB Lüfter, 250W TDP, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Xilence M906 AMD und Intel CPU Kühler, 120mm Black PWM FDB Lüfter, 250W TDP, schwarz
Xilence M906 AMD und Intel CPU Kühler, 120mm Black PWM FDB Lüfter, 250W TDP, schwarz
Xilence M906 AMD und Intel CPU Kühler, 120mm Black PWM FDB Lüfter, 250W TDP, schwarz
Xilence M906 AMD und Intel CPU Kühler, 120mm Black PWM FDB Lüfter, 250W TDP, schwarz
Xilence M906 AMD und Intel CPU Kühler, 120mm Black PWM FDB Lüfter, 250W TDP, schwarz
Xilence M906 AMD und Intel CPU Kühler, 120mm Black PWM FDB Lüfter, 250W TDP, schwarz
Xilence M906 AMD und Intel CPU Kühler, 120mm Black PWM FDB Lüfter, 250W TDP, schwarz
Xilence M906 AMD und Intel CPU Kühler, 120mm Black PWM FDB Lüfter, 250W TDP, schwarz
Artikel-Nr.:
     337-19.10.4370
Hersteller:
     Xilence
Herst.-Nr.:
     XC081
EAN/GTIN:
     4044953503252
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156

Das neue Flaggschiff von Xilence im Bereich Luftkühlung aus der Performance X Serie - der M906.

Er verfügt über sechs extrem leistungsfähige schwarze Heatpipes, welche 250W Abwärme an die unzähligen Kühlrippen ableiten und ihn so für potente Mehrkern- Prozessoren prädestiniert. Der Multisockel macht den Kühler auf allen aktuellen Intel und AMD Sockeln einsetzbar. Im Lieferumfang befinden sich neben dem Kühlkörper und den PWM geregelten 120mm FDB Xilent Lüfter, je ein Haltemodul für die Sockel LGA1700/2066/2011/1200/1151/1150/1155/1156/ und AMD AM4/AM5, eine bebilderte Montageanleitung sowie eine Tube Wärmeleitpaste.

Die edle Gestaltung des schwarzen Gehäuselüfters fügt sich in sämtliche PC-Builds elegant ein und das eingeprägte Metallic-Xilence-Logo wertet zusätzlich die Optik auf. Durch die Fluid Dynamic Bearing Technologie besitzt der Fan des M906 eine extrem hohe Laufgenauigkeit und läuft besonders laufruhig, sodass nur ein kaum wahrnehmbares Flüstern des kühlenden Luftstroms wahrgenommen wird. Durch die integrierten Gummipads des Gehäuselüfters wird die Vibration optimal gedämmt. Das Stromlinien-Design an den Rotorblättern lässt die Luft noch besser zirkulieren.

  • Performance X Series
  • Edles schwarzes Design mit Top Cover
  • Ein Turmkühler mit Lamellendesign sorgen für effiziente Kühlung der CPU und allen umliegenden Bauteilen
  • Ein schwarzer 120mm FDB PWM Lüfter
  • Sechs 6mm Kupferheatpipes für maximale Wärmeabfuhr
  • Durch leichten Überstand der Lüfter an Ober- und Unterseite werden Hotspots vermieden
  • Montage der Lüfter an beiden Seiten der Kühlkörper möglich
  • Geeignet für alle gängigen AMD & INTEL Sockel
Weitere Informationen:
Hersteller:
XILENCE
Produktgruppe:
Kühler/Lüfter
Produkttyp:
Kühler/Lüfter
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
M906 AMD und Intel CPU Kühler, 120mm PWM FDB Lüfter, Wärm...
Anschluss-Typ:
Molex 4-pin (SMALL)
Einbauart:
auf CPU/Chip
Heatpipes:
6
CPU max. Watt:
250 W
Anzahl Lüfter:
1
Abmessungen (HxBxT):
129 x 106 x 154 mm
Prozessor (Sockel):
AMD: AM5/AM4 INTEL: LGA 1700/1150/1151/1155/1156/2011/12...
Abmessungen Lüfter (HxBxT):
120 x 120 x 25 mm
Drehgeschwindigkeit Lüfter:
500 - 1500 ± 10% RPM
Luftleistung Lüfter:
63,41 CFM
Geräuschpegel:
18 - 30.8 dB (A)
Geräuschpegel (max.):
30.8 dB (A)
Höhe:
129 mm
Breite:
106 mm
Tiefe:
154 mm
Gewicht:
905 g
Verpackungshöhe:
190 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
180 mm
Paketgewicht:
1.256 kg
Bruttogewicht:
1,256
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: CPU Lüfter Sockel 2011, CPU Lüfter Sockel 2066, CPU Lüfter Sockel AM4, CPU Lüfter Sockel AM5, cpu lüfter sockel 1151, AMD, M906, Intel, ProzessorKühler, AM4, Heatpipe, 120mm PWM Fan, XC081, Computer, Kühler, LGA 1156, LGA 1200, 120mm PWM Lüfter, LGA 1151, coolingfans, LGA 1155, AM5, Xilence, CPUcooler, Multi Socket Cooler, LGA 2066, LGA 2011, LGA 1700, LGA 1150, Multi Sockel Kühler
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 8,50*
ab € 34,14*
€ 45,12*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 35,21*
€ 46,27*
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 35,21*
€ 46,63*
2 Tage
6
pro Stück
€ 6,90*
ab € 35,94*
€ 47,66*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 40,43*
€ 53,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.