Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-418700 Herst.-Nr.: XC081 EAN/GTIN: 4044953503252 |
| |
|
| | |
| Unser neues Flaggschiff im Bereich Luftkühlung aus der Performance X Serie - der M906.
Er verfügt über sechs extrem leistungsfähige schwarze Heatpipes, welche 250W Abwärme an die unzähligen Kühlrippen ableiten und ihn so für potente Mehrkern- Prozessoren prädestiniert. Der Multisockel macht den Kühler auf allen aktuellen Intel und AMD Sockeln einsetzbar.
Im Lieferumfang befinden sich neben dem Kühlkörper und den PWM geregelten 120mm FDB Xilent Lüfter, je ein Haltemodul für die Sockel LGA1700/2066/2011/1200/1151/1150/1155/1156/ und AMD AM4/AM5, eine bebilderte Montageanleitung sowie eine Tube Wärmeleitpaste.
Die edle Gestaltung des schwarzen Gehäuselüfters fügt sich in sämtliche PC-Builds elegant ein und das eingeprägte Metallic-Xilence-Logo wertet zusätzlich die Optik auf.
Durch die Fluid Dynamic Bearing Technologie besitzt der Fan des M906 eine extrem hohe Laufgenauigkeit und läuft besonders laufruhig, sodass nur ein kaum wahrnehmbares Flüstern des kühlenden Luftstroms wahrgenommen wird. Durch die integrierten Gummipads des Gehäuselüfters wird die Vibration optimal gedämmt. Das Stromlinien- Design an den Rotorblättern lässt die Luft noch besser zirkulieren. Weitere Informationen: | | weight: | 1.273 kg | height: | 0.180 m | width: | 0.150 m | depth: | 0.160 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 34,17* | € 46,19* | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 35,33* | € 46,74* | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 35,07* | € 46,93* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 35,84* | € 47,97* | | | | | 30 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 40,69* | € 53,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|