Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 5S 550i


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eaton 5S 550i
Eaton 5S 550i
Eaton 5S 550i
Eaton 5S 550i
Eaton 5S 550i
Artikel-Nr.:
     337-19.20.3151
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     5S550i
EAN/GTIN:
     0743172436726
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
UPS
USV

Kosteneffizientes Line-Interactive-Batterie-Backup mit Spannungsregelung für kleine und mittlere Unternehmen

Die USV Eaton 5S bietet ein kosteneffizientes Line-Interactive-Batterie-Backup mit Spannungsregelung für kleine und mittlere Unternehmen mit Workstations, Desktop-PCs, Telefonanlagen und POS-Anwendungen. Mit ihren kompakten Abmessungen kann die USV 5S als eigenständiger Tower oder unter einem Computer-Monitor aufgestellt werden.

  • Liefert konsistente, saubere Ausgansspannung dank automatischer Spannungsregelung (AVR)
  • Spart Platz durch kompaktes Design; lässt sich als Tower wie auch unter einem Computermonitor aufstellen
  • HID-kompatibler USB-Port, automatische Integration in gängige Betriebssysteme
  • Schützt Ihre Netzwerk-Ausrüstung auch vor Spannungsspitzen, die "durch die Hintertür" über Ethernet-, Internet- oder Telefonleitungen kommen
  • Verlängert USV-Lebensdauer durch austauschbare Batterien
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton
Produktgruppe:
USV
Produkttyp:
UPS Line Interactive
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
USV, Software, Kabelsatz
Klassifikation nach IEC 62040-3:
VI-SS-333
USV Technologie:
Line Interactive
Leistung (VA/W):
550 / 330
Stützzeit bei Voll/Halblast:
6 / 10 min
Abmessungen (HxBxT):
250x87x260 mm
Bauform:
Tower
Spannung (Eingang):
184-276 V
Spannung (Ausgang):
230V
Frequenz:
50 Hz
Anschlussart (Eingang):
Kaltgeräte IEC320 C 14
Anschlussart (Ausgang):
4 x C13
Phasen Ein/Ausgang:
230V/230V / 50Hz
Überspannungsschutz:
EMI,- RFI-Filter
Laufzeiterweiterungseinheit:
nein
Einschubslot für Adapterkarte:
nein
Schnittstellen:
USB
USB 2.0 Schnittstelle:
ja
Hot Swap Batterien:
nein
Bypass:
nein
Zusätzlicher Überspannungschutz:
nein
Betriebsanzeige LED:
1 LED
Betriebsanzeige Display:
nein
inkl. Management Software OS:
Windows
Interne Kühlung:
passiv
Umgebungstemperatur:
0°C bis +40°C; Batterien 20 - 25°C nach EUROBAT
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
40 °C
Höhe:
250 mm
Breite:
87 mm
Tiefe:
260 mm
Gewicht:
5 kg
Verpackungshöhe:
330 mm
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
320 mm
Paketgewicht:
5.727 kg
Bruttogewicht:
5,727
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, eaton usv usb, ups, eaton ups, Line-Interaktive-USV, Stromversorgung, lineinteractive, AVR, Spannungsregelung, Spannungsschutz, lineinteraktive, Powerware, Line-Interactive-Batterie-Backup, 5S550i
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
€ 4,50*
ab € 86,67*
€ 99,82*
Frei Haus
ab € 86,77*
€ 99,85*
€ 6,78*
ab € 86,87*
€ 100,27*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 87,45*
€ 100,37*
Lager 337
Frei Haus
ab € 98,19*
€ 112,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,83*
€ 134,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,55*
€ 133,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,70*
€ 129,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,26*
€ 127,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,19*
€ 116,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
19.08.1515
ab € 4,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.