Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 5S 700i


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eaton 5S 700i
Eaton 5S 700i
Eaton 5S 700i
Eaton 5S 700i
Eaton 5S 700i
Artikel-Nr.:
     337-19.20.3152
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     5S700i
EAN/GTIN:
     0743172436894
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
UPS
USV

Kosteneffizientes Line-Interactive-Batterie-Backup mit Spannungsregelung für kleine und mittlere Unternehmen

Die USV Eaton 5S bietet ein kosteneffizientes Line-Interactive-Batterie-Backup mit Spannungsregelung für kleine und mittlere Unternehmen mit Workstations, Desktop-PCs, Telefonanlagen und POS-Anwendungen. Mit ihren kompakten Abmessungen kann die USV 5S als eigenständiger Tower oder unter einem Computer-Monitor aufgestellt werden.

  • Liefert konsistente, saubere Ausgansspannung dank automatischer Spannungsregelung (AVR)
  • Spart Platz durch kompaktes Design; lässt sich als Tower wie auch unter einem Computermonitor aufstellen
  • HID-kompatibler USB-Port, automatische Integration in gängige Betriebssysteme
  • Schützt Ihre Netzwerk-Ausrüstung auch vor Spannungsspitzen, die "durch die Hintertür" über Ethernet-, Internet- oder Telefonleitungen kommen
  • Verlängert USV-Lebensdauer durch austauschbare Batterien
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton
Produktgruppe:
USV
Produkttyp:
UPS Line Interactive
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
USV, Software, Kabelsatz
Klassifikation nach IEC 62040-3:
VI-SS-333
USV Technologie:
Line Interactive
Leistung (VA/W):
700 / 420
Stützzeit bei Voll/Halblast:
5 / 10 min
Abmessungen (HxBxT):
250x87x260 mm
Bauform:
Tower
Spannung (Eingang):
184-276 V
Spannung (Ausgang):
230V
Frequenz:
50 Hz
Anschlussart (Eingang):
Kaltgeräte IEC320 C 14
Anschlussart (Ausgang):
6 x C13
Phasen Ein/Ausgang:
230V/230V / 50Hz
Überspannungsschutz:
EMI,- RFI-Filter
Laufzeiterweiterungseinheit:
nein
Einschubslot für Adapterkarte:
nein
Schnittstellen:
USB
USB 2.0 Schnittstelle:
ja
Hot Swap Batterien:
nein
Bypass:
nein
Zusätzlicher Überspannungschutz:
nein
Betriebsanzeige LED:
1 LED
Betriebsanzeige Display:
nein
inkl. Management Software OS:
Windows
Interne Kühlung:
passiv
Umgebungstemperatur:
0°C bis +40°C; Batterien 20 - 25°C nach EUROBAT
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
40 °C
Höhe:
250 mm
Breite:
87 mm
Tiefe:
260 mm
Gewicht:
6 kg
Verpackungshöhe:
330 mm
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
330 mm
Paketgewicht:
6.72 kg
Bruttogewicht:
6,72
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, eaton usv usb, ups, eaton ups, Line-Interaktive-USV, Stromversorgung, lineinteractive, AVR, Spannungsregelung, Spannungsschutz, lineinteraktive, Powerware, 5S700i, Line-Interactive-Batterie-Backup
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 121,12*
€ 138,29*
€ 6,78*
ab € 121,30*
€ 138,85*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 121,37*
€ 139,00*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,43*
€ 143,24*
Lager 337
Frei Haus
ab € 137,62*
€ 156,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,31*
€ 186,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,03*
€ 184,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,54*
€ 179,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,38*
€ 176,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,62*
€ 163,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
19.08.1515
ab € 4,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.