Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON 5P650IRG2 Rackmount 650VA 1HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON 5P650IRG2 Rackmount 650VA 1HE
EATON 5P650IRG2 Rackmount 650VA 1HE
EATON 5P650IRG2 Rackmount 650VA 1HE
EATON 5P650IRG2 Rackmount 650VA 1HE
EATON 5P650IRG2 Rackmount 650VA 1HE
Artikel-Nr.:
     337-19.20.6653
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     5P650IR1UG2
EAN/GTIN:
     3553340710292
Suchbegriffe:
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
UPS
USV

Die perfekte USV für den Schutz von IT- und Netzwerkgeräten wie Server, Switches, Router und Speichergeräte

Die neue Eaton 5P Gen 2 ist die Line-interactive-USV der nächsten Generation für 650-1550VA, mit fortschrittlicher LCD-Status-Anzeige und Energiemessungs-Funktionen. Die 5P Gen 2 ist die perfekte USV für den Schutz von IT- und Netzwerkgeräten wie Server, Switches, Router und Speichergeräte, sei es im Tower- oder Rackformat. Dank des reinen Sinuswellen-Ausgangs versorgt das 5P- System auch hochsensible Lasten, wie etwa Server mit aktiver Leistungsfaktorkorrektur (A-PFC), jederzeit zuverlässig

  • Hochfrequent (Reine Sinuswelle, Booster + Fader)
  • Grafisches LCD-Display der nächsten Generation (7 Sprachen)
  • Energieeffizient (bis zu 98% Wirkungsgrad)
  • Energiemessung
  • Advanced Battery Management (ABM)
  • Schaltbare Steckdosengruppen
  • Ausgang mit reiner Sinuswelle
  • Breites Kommunikationsspektrum (kompatibel mit virtuellen Umgebungen)
  • Steckplatz für Kommunikationskarte (MS-Slot)

  • USV-Managementsoftware auf CD-ROM mit Datenkabel

Lieferumfang: USV, Anschlußkabel, USB-Kabel, RS232-Kabel, Manual, CD-Rom, (19"Montagekit)

Warranty:
3 years on electronics, 2 years on battery (3 years full warranty upon registration)
https://www.pqproductregistration.eaton.com/ch/de-ch.html

Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton
Produktgruppe:
USV
Produkttyp:
UPS Line Interactive, Rackmount
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
USV, Software, Kabelsatz,19" Kit
Klassifikation nach IEC 62040-3:
VI-SS-313
USV Technologie:
Line Interactive
Leistungsklasse:
600 ... 900 VA
Leistung (VA/W):
650 / 420
Wirkungsgrad:
98%
Stützzeit bei Voll/Halblast:
3 / 10 min
Abmessungen (HxBxT):
43,2 x 438 x 361 mm
Bauform:
Rackmount
Spannung (Eingang):
200V-240V
Spannung (Ausgang):
230V (+6 / -10 %) (Adjustable to 200V / 208V / 220V / 230...
Ausgangsspannungsregelung:
Line-Interactive High Frequency (Pure Sinewave, Booster +...
Frequenz:
50 Hz
Anschlussart (Eingang):
IEC320 C 14
Ausgänge:
4
Anschlussart (Ausgang):
4 x IEC320 C 13
Phasen Ein/Ausgang:
230V/230V / 50Hz
Überspannungsschutz:
EMI,- RFI-Filter
Laufzeiterweiterungseinheit:
-
Slots für Adapter:
1
Einschubslot für Adapterkarte:
MS-Slot
Geräuschpegel:
<30 dB @ typical load
Schnittstellen:
USB / RS232 / RPO / ROO
RS-232 Schnittstelle:
ja
USB 2.0 Schnittstelle:
ja
Hot Swap Batterien:
Ja, Frontseite
Bypass:
nein
Betriebsanzeige:
Display
Betriebsanzeige LED:
3
Betriebsanzeige Display:
LCD Display
inkl. Management Software OS:
Windows
Interne Kühlung:
Aktiv, Lüfter
Umgebungstemperatur:
0°C bis +40°C; Batterien 20 - 25°C nach EUROBAT
Konformität:
IEC/EN 62040-1, UL1778, CSA22.2, IEC/EN 62040-2, IEC / EN...
Umweltschutzstandards:
RoHS, REACH, WEEE, Packaging directive, Battery directive...
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
40 °C
Höhe:
43.2 mm
Breite:
438 mm
Tiefe:
361 mm
Gewicht:
8.6 kg
Verpackungshöhe:
182 mm
Verpackungsbreite:
585 mm
Verpackungstiefe:
452 mm
Paketgewicht:
10.8 kg
Bruttogewicht:
10,8
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0.0
Weitere Suchbegriffe: USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, USV-Rackmontagesatz, eaton ups, ups, 5P650iR, brandnew, neuheiten, 19 Zoll, 5P650IRG2, lineinteractive, Spannungsschutz, Stromversorgung, EATON, Line Interaktiv, 19-Zoll, brandneu, Rackmount, lineinteraktive, 1HE, 1U, 19Zoll
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 381,66*
€ 443,35*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 385,19*
€ 445,88*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 391,93*
€ 452,67*
Frei Haus
ab € 397,07*
€ 458,00*
Lager 337
Frei Haus
ab € 425,70*
€ 490,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,67*
€ 583,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,20*
€ 582,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,60*
€ 549,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,86*
€ 535,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,70*
€ 506,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
NETWORK-M3
ab € 249,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.