Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON 5P850IRG2 Rackmount 850VA 1HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EATON 5P850IRG2 Rackmount 850VA 1HE
EATON 5P850IRG2 Rackmount 850VA 1HE
EATON 5P850IRG2 Rackmount 850VA 1HE
EATON 5P850IRG2 Rackmount 850VA 1HE
EATON 5P850IRG2 Rackmount 850VA 1HE
Artikel-Nr.:
     337-19.20.6663
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     5P850IR1UG2
EAN/GTIN:
     3553340710308
Suchbegriffe:
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
Server
UPS

Die perfekte USV für den Schutz von IT- und Netzwerkgeräten wie Server, Switches, Router und Speichergeräte

Die neue Eaton 5P Gen 2 ist die Line-interactive-USV der nächsten Generation für 650-1550VA, mit fortschrittlicher LCD-Status-Anzeige und Energiemessungs-Funktionen. Die 5P Gen 2 ist die perfekte USV für den Schutz von IT- und Netzwerkgeräten wie Server, Switches, Router und Speichergeräte, sei es im Tower- oder Rackformat. Dank des reinen Sinuswellen-Ausgangs versorgt das 5P- System auch hochsensible Lasten, wie etwa Server mit aktiver Leistungsfaktorkorrektur (A-PFC), jederzeit zuverlässig

  • Hochfrequent (Reine Sinuswelle, Booster + Fader)
  • Grafisches LCD-Display der nächsten Generation (7 Sprachen)
  • Energieeffizient (bis zu 98% Wirkungsgrad)
  • Energiemessung
  • Advanced Battery Management (ABM)
  • Schaltbare Steckdosengruppen
  • Ausgang mit reiner Sinuswelle
  • Breites Kommunikationsspektrum (kompatibel mit virtuellen Umgebungen)
  • Steckplatz für Kommunikationskarte (MS-Slot)

  • USV-Managementsoftware auf CD-ROM mit Datenkabel

Lieferumfang: USV, Anschlußkabel, USB-Kabel, RS232-Kabel, Manual, CD-Rom, (19"Montagekit)

Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton
Produktgruppe:
USV
Produkttyp:
UPS Line Interactive, Rackmount
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
USV, Software, Kabelsatz,19" Kit
Klassifikation nach IEC 62040-3:
VI-SS-313
USV Technologie:
Line Interactive
Leistungsklasse:
600 ... 900 VA
Leistung (VA/W):
850 / 680
Wirkungsgrad:
98%
Stützzeit bei Voll/Halblast:
5 / 12 min
Abmessungen (HxBxT):
43,2 x 438 x 509 mm
Bauform:
Rackmount
Spannung (Eingang):
200V-240V
Spannung (Ausgang):
230V (+6 / -10 %) (Adjustable to 200V / 208V / 220V / 230...
Ausgangsspannungsregelung:
Line-Interactive High Frequency (Pure Sinewave, Booster +...
Frequenz:
50 Hz
Anschlussart (Eingang):
IEC320 C 14
Ausgänge:
4
Anschlussart (Ausgang):
4 x IEC320 C 13
Phasen Ein/Ausgang:
230V/230V / 50Hz
Überspannungsschutz:
EMI,- RFI-Filter
Laufzeiterweiterungseinheit:
-
Slots für Adapter:
1
Einschubslot für Adapterkarte:
MS-Slot
Geräuschpegel:
<30 dB @ typical load
Schnittstellen:
USB / RS232 / RPO / ROO
RS-232 Schnittstelle:
ja
USB 2.0 Schnittstelle:
ja
Hot Swap Batterien:
Ja, Frontseite
Bypass:
nein
Betriebsanzeige:
Display
Betriebsanzeige LED:
3
Betriebsanzeige Display:
LCD Display
inkl. Management Software OS:
Windows
Interne Kühlung:
Aktiv, Lüfter
Umgebungstemperatur:
0°C bis +40°C; Batterien 20 - 25°C nach EUROBAT
Konformität:
IEC/EN 62040-1, UL1778, CSA22.2, IEC/EN 62040-2, IEC / EN...
Umweltschutzstandards:
RoHS, REACH, WEEE, Packaging directive, Battery directive...
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
40 °C
Höhe:
43.2 mm
Breite:
438 mm
Tiefe:
509 mm
Gewicht:
13.7 kg
Verpackungshöhe:
182 mm
Verpackungsbreite:
540 mm
Verpackungstiefe:
590 mm
Paketgewicht:
18.2 kg
Bruttogewicht:
18,2
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0.0
Weitere Suchbegriffe: USV, USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, USV-Rackmontagesatz, server rack 1u, ups, eaton ups, 19Zoll, EATON, Line Interaktiv, lineinteractive, 19-Zoll, Spannungsschutz, lineinteraktive, neuheiten, 1U, 5P850iR, brandneu, Stromversorgung, brandnew, 19 Zoll, 1HE, Rackmount, 5P850IRG2
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 508,17*
€ 578,70*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 509,02*
€ 581,96*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 519,19*
€ 589,58*
Frei Haus
ab € 518,08*
€ 593,02*
Lager 337
Frei Haus
ab € 578,24*
€ 656,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 656,18*
€ 780,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 649,29*
€ 772,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 620,62*
€ 738,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 604,57*
€ 719,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 578,24*
€ 688,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
NETWORK-M3
ab € 249,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.