Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 9PX EBM 48V RT1U Li-Ion


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eaton 9PX EBM 48V RT1U Li-Ion
Eaton 9PX EBM 48V RT1U Li-Ion
Eaton 9PX EBM 48V RT1U Li-Ion
Eaton 9PX EBM 48V RT1U Li-Ion
Artikel-Nr.:
     337-19.32.1240
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     9PXEBM48RT1U-L
EAN/GTIN:
     743172105615
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie

Eaton 9PX EBM 48V RT1U Li-Ion

Die Lithium-Ionen-USVs 9PX zeichnen sich durch eine erweiterte Batterielebensdauer von 8-10 Jahren aus, anstelle der üblichen 3-5 Jahre bei VRLA-Batterien.
Zusatzbatterie zu den 9PX Modellen 9PX1500IRT2U-L (19.32.1215) und 9PX1500IRTN-L (19.32.1216) für die Verlängerung der Überbrückungszeit.
Es sind maximal 4 zusätzliche Batterien an der USV Anlage anschliessbar.
Kleinere Bauform: Die Größe der Batterieerweiterung wurde auf 1 HE reduziert.

Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton
Produktgruppe:
USV
Produkttyp:
UPS battery cabinets
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Lieferumfang: EBM, Kabelsatz, Montagematerial
Abmessungen (HxBxT):
42.9 x 438 x 448 mm, 1 HE
Bauform:
Rackmount
Spannung (Ausgang):
48VDC
Max. Anzahl Laufzeiterweiterungseinheiten:
4
Laufzeiterweiterungseinheit:
4
Umgebungstemperatur:
0°C bis +40°C
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
40 °C
Höhe:
42.9 mm
Breite:
438 mm
Tiefe:
448 mm
Gewicht:
16.6 kg
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0 kg
Bruttogewicht:
0
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: USV-Akkus, Eaton-USV-Stromversorgung, Eaton-USV-Versorgungstechnik, UPS, USV, USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, usv-akkus eaton, ups, Rackmount, Spannungsschutz, 19 Zoll, 19Zoll, Li-Ion, Online, Schwarz, Lithium, Eaton, 9PX, Stromversorgung, 9PX1500IRT2U-L, Doppelwandler, online, Powerware, 19-Zoll
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 886,23*
€ 968,12*
Frei Haus
ab € 953,60*
€ 1.039,01*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 957,44*
€ 1.044,88*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 953,66*
€ 1.045,40*
€ 1,93*
ab € 957,53*
€ 1.051,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 968,12*
€ 1.152,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 963,59*
€ 1.146,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 914,57*
€ 1.088,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 896,88*
€ 1.067,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 886,23*
€ 1.054,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.