Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON 9SXEBM72R Rackmount


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EATON 9SXEBM72R Rackmount
EATON 9SXEBM72R Rackmount
EATON 9SXEBM72R Rackmount
EATON 9SXEBM72R Rackmount
Artikel-Nr.:
     337-19.32.3123
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     9SXEBM72R
EAN/GTIN:
     743172091215
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie

EATON 9SXEBM72R 19" Rackmount 2HE zu 9SX 2000VA + 3000VA Rackmount

Überbrückungszeiten für EATON 9SX2000/3000IR 19" Rackmount:

9SX 2000 (Rack) + 1 EBM/+4 EBM bei 300W : 210/800 min
9SX 2000 (Rack) + 1 EBM/+4 EBM bei 500W : 120/480 min
9SX 2000 (Rack) + 1 EBM/+4 EBM bei 800W : 72/270 min
9SX 2000 (Rack) + 1 EBM/+4 EBM bei 1200W : 45/175 min
9SX 2000 (Rack) + 1 EBM/+4 EBM bei 1800W : 30/118 min

9SX 3000 (Rack) + 1 EBM/+4 EBM bei 300W : 220/820 min
9SX 3000 (Rack) + 1 EBM/+4 EBM bei 500W : 125/490 min
9SX 3000 (Rack) + 1 EBM/+4 EBM bei 800W : 77/280 min
9SX 3000 (Rack) + 1 EBM/+4 EBM bei 1200W : 50/180 min
9SX 3000 (Rack) + 1 EBM/+4 EBM bei 1800W : 32/121 min
9SX 3000 (Rack) + 1 EBM/+4 EBM bei 2500W : 22/81 min

Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton
Produktgruppe:
USV - ext. Batterieeinheiten
Produkttyp:
UPS battery cabinets
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Ext. Batterieinheit, Anschlusskabel
Abmessungen (HxBxT):
86.5 x 438 x 608 mm 2HE
Bauform:
Rack
Länge Anschlusskabel:
0,1m
Ein/Aus-Schalter:
nein
Betriebsanzeige:
nein
Hot Swap Batterien:
nein
Aufstellung:
19" Rackmount
Mit USV Stapelbar:
ja
Kaskadierbar max.:
4x 9SXEBM72R
Höhe:
86.5 mm
Breite:
438 mm
Tiefe:
608 mm
Gewicht:
40.5 kg
Bruttogewicht:
40,5
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
10.11
Weitere Suchbegriffe: USV-Akkus, Blei-Akku, Bleiakku, Bleiakkus, Eaton-Easy-Erweiterung, Eaton-Erweiterung, Eaton-USV-Stromversorgung, Eaton-USV-Versorgungstechnik, Blei-Säure Akku, Blei-Säure Batterie, Bleisäure Akku, Bleisäure Batterie, Nassbatterie, UPS, USV, USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, eaton ups, eaton easy erweiterung, USV Online 2000/3000VA, EATON 9SX 3000IR, EATON, Stromversorgung, USVBatterie, Online, USV Online, PW9130, Powerware, EATON 9SX 2000IR, Ersatzbatterie, PW9130i-2000/3000R
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 623,11*
€ 663,47*
Frei Haus
ab € 626,94*
€ 668,66*
€ 1,93*
ab € 632,83*
€ 671,62*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 640,67*
€ 680,55*
Lager 337
Frei Haus
ab € 698,88*
€ 744,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 744,43*
€ 885,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 743,44*
€ 884,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 731,47*
€ 870,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 718,27*
€ 854,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 698,88*
€ 831,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
EBMCBL96T
ab € 89,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.