Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON Zusatzbatterie-Verlängerungskabel zu 9SX EBM 2000 & 3000VA Tower, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EATON Zusatzbatterie-Verlängerungskabel zu 9SX EBM 2000 & 3000VA Tower, 2 m
EATON Zusatzbatterie-Verlängerungskabel zu 9SX EBM 2000 & 3000VA Tower, 2 m
EATON Zusatzbatterie-Verlängerungskabel zu 9SX EBM 2000 & 3000VA Tower, 2 m
Artikel-Nr.:
     337-19.32.3125
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     EBMCBL96T
EAN/GTIN:
     786689055356
Suchbegriffe:
Batteriekabel
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
batteriekabel

EATON Zusatzbatterie-Verlängerungskabel zu 9SX EBM 2000 & 3000VA Tower 2m

Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton
Produktgruppe:
USV - ext. Batterieeinheiten
Produkttyp:
UPS battery cabinets
Farbe:
schwarz
Länge:
2 m
Bauform:
Tower
Länge Anschlusskabel:
2m
Ein/Aus-Schalter:
nein
Betriebsanzeige:
nein
Hot Swap Batterien:
nein
Gewicht:
2 kg
Bruttogewicht:
2
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
10.11
Weitere Suchbegriffe: USV Online 2000/3000VA, EATON, Stromversorgung, EBMCBL96T, Online, USV Online, USVBatterie, EATON 9SX 2000I 3000I, UPS, Powerware, USV, Ersatzbatterie
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 89,53*
€ 104,79*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 89,76*
€ 105,34*
€ 5,46*
ab € 90,91*
€ 106,61*
Frei Haus
ab € 93,97*
€ 110,60*
Lager 337
Frei Haus
ab € 101,72*
€ 117,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,46*
€ 139,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,49*
€ 138,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,88*
€ 134,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,51*
€ 131,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,72*
€ 121,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.