Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Netzkabel, gerade IEC-Buchse, schwarz, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE Netzkabel, gerade IEC-Buchse, schwarz, 3 m
VALUE Netzkabel, gerade IEC-Buchse, schwarz, 3 m
VALUE Netzkabel, gerade IEC-Buchse, schwarz, 3 m
VALUE Netzkabel, gerade IEC-Buchse, schwarz, 3 m
VALUE Netzkabel, gerade IEC-Buchse, schwarz, 3 m
Artikel-Nr.:
     337-19.99.1014
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     19.99.1014
EAN/GTIN:
     7630049632080
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PC-Kabel
PC Kabel
extern
UPS

Stromkabel mit abgewinkeltem Schutzkontaktstecker und gerader Kaltgerätebuchse C13 zum Anschluss von Computern, Druckern, Monitoren oder USV

  • Kabel mit Schutzkontakt-Stecker und PVC-Apparatebuchse (IEC-Buchse)
  • Anschlüsse: Schutzkontakt-Stecker 90° gewinkelt, IEC-Buchse gerade
  • Nenndaten: 10A (IEC)
  • 3 Adern mit je 1,5 Quadratmillimetern Querschnitt

Hinweis: Geeignet für Deutschland, Belgien, Frankreich

Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
Stromkabel
Farbe:
schwarz
Länge:
3 m
Anschlüsse:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F Stecker / IEC320 C13, Kal...
Farbe (Kabel):
schwarz
Aderquerschnitt (mm²):
1.5 mm²
Seite 1 Typ des Anschlusses:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
IEC320 C13, Kaltgeräte, 10A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande | Frankreich, Tschechien, Slowakei
Technische Besonderheiten:
250VAC 10A / 1,5mm²
Gewicht:
188.1 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
40 mm
Verpackungstiefe:
250 mm
Paketgewicht:
0.45 kg
Bruttogewicht:
0,45
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 5,44*
€ 8,00*
5 Tage
587
€ 1,00*
ab € 12,81*
€ 18,24*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.