Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT OpDAT Patchkabel, SC-S/LC-S APC OS2, 20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
METZ CONNECT OpDAT Patchkabel, SC-S/LC-S APC OS2, 20 m
METZ CONNECT OpDAT Patchkabel, SC-S/LC-S APC OS2, 20 m
METZ CONNECT OpDAT Patchkabel, SC-S/LC-S APC OS2, 20 m
METZ CONNECT OpDAT Patchkabel, SC-S/LC-S APC OS2, 20 m
Artikel-Nr.:
     337-21.06.1454
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     151P7EOJAB0E
EAN/GTIN:
     4251394610245
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser

Simplex-Patchkabel I-V(ZN)H1 E9/125 OS2 zur Verbindung von der LWL-Anschlussdose an das Endgerät für FITH-Anwendungen

  • Singlemodefaser OS2, E9/125 µm biegeunempfindlich gemäß IEC 60793-2-50 Typ B6_a und B6_b und G.657.A2 und B2 kompatibel zu G.652.D
  • Außendurchmesser 2,8 mm
  • Kabelmantel halogenfrei mit niedriger Rauchentwicklung LSHF-FR (Low smoke, halogen free, flame retardant)
  • zu 100 % auf Einfüge- und Rückflussdämpfung geprüft
  • alle Patchkabel sind mit einer Seriennummer versehen
Weitere Informationen:
Hersteller:
METZ CONNECT
Produktgruppe:
Fiber Optic Kabel
Produkttyp:
LWL-Patchkabel OS2
Farbe:
weiß
Länge:
20 m
Kabeltyp:
Simplexkabel
Faserquerschnitt:
Singlemode 9/125µm OS2
Anschlüsse:
SC / LC APC
Seite 1 Typ des Anschlusses:
SC
Seite 2 Typ des Anschlusses:
LC APC
Biegeunempfindlichkeit:
ja
Farbe (Kabel):
weiß
Aramid Zugentlastung:
ja
Aussen-Ø Kabel:
2,8 mm
Kabel LSOH:
ja
Max. Einfügungsdämpfung:
0.3 dB
Min. Rückflussdämpfung:
50 dB
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
70 °C
Lagertemperatur min.:
-40 °C
Lagertemperatur max.:
70 °C
Gewicht:
186 g
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0 kg
Bruttogewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel SC Stecker auf LC Stecker, lwl patchkabel sc, lwl patchkabel sc stecker auf lc stecker, Netzwerkkabel, Patchkabel, FiberOptic, LWL-Kabel, Verbindungskabel, Lichtwellenleiter-Kabel, FITH-Patchkabel, BTR Netcom, Fiber to the Home, Glasfaser-Kabel, Simplex-Kabel, Glasfaserkabel, Simplex-Patchkabel, Lichtwellenleiter, lankabel, Optical Kabel, Jumper, Fibreoptic, Fiber in the Home, Datenkabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 16,62*
€ 22,80*
€ 5,95*
ab € 16,60*
€ 22,93*
Lager 337
Frei Haus
ab € 18,21*
€ 25,10*
€ 3,90*
ab € 18,80*
€ 25,78*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 18,91*
€ 26,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.