Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DEM 311GT - SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - 1000Base-SX - LC Multi-Mode - Plug-in-Modul - 850 nm - für D-Link DES-3028, 3052, DWS-3024; DES 12XX; DGS 3100, 32XX; xSta...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-191977
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DEM-311GT
EAN/GTIN:
     0790069248153
Suchbegriffe:
Business-Switch
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver

Übersicht

Kurzinfo  D-Link DEM 311GT - SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - 1000Base-SX - LC Multi-Mode - Plug-in-Modul - bis zu 550 m - 850 nm - für D-Link DES-3028, 3052, DWS-3024; DES 12XX; DGS 3100, 32XX; xStack DES-3528, 3552
Gruppe  Repeater und Transceiver
Hersteller  D-Link
Hersteller Art. Nr.  DEM-311GT
Modell  DEM 311GT
EAN  0790069248153

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  D-Link DEM 311GT - SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul
Gerätetyp  SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - LC Multi-Mode
Art  Plug-in-Modul
Verdrahtungstyp  1000Base-SX
Datenübertragungsrate  1 Gbps
Optische Wellenlänge  850 nm
Data Link Protocol  Gigabit Ethernet
Maximaler Übertragungsbereich  550 m
Entwickelt für  D-Link DES-3028, 3052, DWS-3024; DES 12XX, 30XX, 3250, 3350, 35XX; DGS 1024, 12XX, 3100, 32XX, 33XX; L2+ Gigabit Wireless Switch; Web Smart DES-1228, 1252, DGS-1216, 1224, 1248; xStack DES-3526, 3528, 3552, 3828, 3852, DGS-3426, 3427, 3450, 3612, 3627, 3650, DXS-3326, 3350

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul
Art  Plug-in-Modul
  
Netzwerk  
Anschlusstechnik  Verkabelt
Verdrahtungstyp  1000Base-SX
Data Link Protocol  Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate  1 Gbps
Optische Wellenlänge  850 nm
Maximaler Übertragungsbereich  550 m
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  1 x Netzwerk - Ethernet 1000Base-SX - LC Multi-Mode x 2
Kompatible Steckplätze  1 x SFP (mini-GBIC)
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  D-Link DES-3028P, DES-3052P, DWS-3024L
D-Link DES 1210, 1226G, 3010G, 3028, 3052, 3250TG, 3350SR, 3526, 3550
D-Link DGS 1024T, 1216T, 1224T, 1248T, 3100-24, 3100-24P, 3100-24TG, 3100-48, 3100-48P, 3200-10, 3200-16, 3224TGR, 3312SR, 3324SR, 3324SRi
D-Link L2+ Gigabit Wireless Switch DWS-3024
D-Link Web Smart DES-1228, DES-1252, DGS-1216T, DGS-1224T, DGS-1248T
D-Link xStack DES-3526, DES-3528, DES-3528P, DES-3552, DES-3828, DES-3828DC, DES-3828P, DES-3852, DGS-3426, DGS-3426P, DGS-3427, DGS-3450, DGS-3612G, DGS-3627, DGS-3627G, DGS-3650, DXS-3326GSR, DXS-3350SR

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Gerätetyp:
SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul
Art:
Plug-in-Modul
Anschlusstechnik:
Verkabelt
Verdrahtungstyp:
1000Base-SX
Data Link Protocol:
Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate:
1 Gbps
Optische Wellenlänge:
850 nm
Maximaler Übertragungsbereich:
550 m
Schnittstellen:
1 x Netzwerk - Ethernet 1000Base-SX - LC Multi-Mode x 2
Kompatible Steckplätze:
1 x SFP (mini-GBIC)
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 38,30*
€ 47,72*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 38,59*
€ 48,35*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 42,97*
€ 52,31*
27 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 43,31*
€ 52,91*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 44,16*
€ 53,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.8750
ab € 8,95*
Zubehör
ROLINE
21.15.8751
ab € 9,43*
Zubehör
ROLINE
21.15.8758
ab € 15,93*
Zubehör
ROLINE
21.15.8756
ab € 28,69*
Zubehör
ROLINE
21.15.8752
ab € 10,56*
Zubehör
ROLINE
21.15.8757
ab € 28,17*
Zubehör
ROLINE
21.15.8753
ab € 11,73*
Zubehör
ROLINE
21.15.8755
ab € 10,59*
Zubehör
D-Link
DGS-1026MP
ab € 272,74*
Zubehör
D-Link
DAS-C-3YSBD
ab € 95,61*
Zubehör
D-Link
DAS-C-5YSBD
ab € 163,42*
Zubehör
D-Link
DEM-310GT
ab € 29,20*
Zubehör
D-Link
DAS-C-Network
ab € 58,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.