Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link PSM-12V-38-B Steckernetzteil 12V 3A schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Link PSM-12V-38-B Steckernetzteil 12V 3A schwarz
D-Link PSM-12V-38-B Steckernetzteil 12V 3A schwarz
D-Link PSM-12V-38-B Steckernetzteil 12V 3A schwarz
Artikel-Nr.:
     337-21.14.0381
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     PSM-12V-38-B
EAN/GTIN:
     790069426049
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
ac ac netzgeräte

Externes Multi-Steckernetzteil

12V 3A Steckernetzteil, schwarz, externes Multi-Steckernetzteil EURO/UK, Farbe schwarz, geschaltet, Universal-Eingang 100-240V AC, Ausgang 12V DC/3A, DC-Kabellänge 1,1m, DC-Steckergröße 3,8 x 1,35 x 9,5 mm (Typ I), Effizienzklasse Vl, passend für: DIR-880L, DIR-868L, DSL-3590L, DIR-860L, DSL-3580L, DAP-2660, DWL-2600AP, DWL-6600AP, DWL-6610AP, DAP-1665, DSL-2750B, GO-DSL-AC750, DIR-842

Weitere Informationen:
Hersteller:
D-LINK
Produkttyp:
Netzteile & Spannungsumwandler
Farbe:
schwarz
Netzanschluss:
Gerät-Eurostecker, Typ-C
Gewicht:
208 g
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
120 mm
Paketgewicht:
0.167 kg
Bruttogewicht:
0,167
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkzubehör, DLink PSM-12V-38-B, Innenraum, Schwarz
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 12,29*
€ 17,23*
Lager 337
Frei Haus
ab € 12,33*
€ 17,25*
€ 4,50*
ab € 12,70*
€ 17,76*
€ 5,46*
ab € 13,13*
€ 18,43*
Frei Haus
ab € 13,68*
€ 19,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.