Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckernetzteil 12V 3A schwarz PSM-12V-38-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckernetzteil 12V 3A schwarz PSM-12V-38-B
Steckernetzteil 12V 3A schwarz PSM-12V-38-B
Artikel-Nr.:
     3517B-99098276
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     PSM-12V-38-B
EAN/GTIN:
     0790069426049
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
ac ac netzgeräte

Steckernetzteil 12V 3A schwarz PSM-12V-38-B

12V 3A Steckernetzteil, schwarz
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12 V
Ausgangsstrom:
3 mA
Stabilisiert:
nein
Art der Ausgangsspannung:
DC
Anschlussart:
Stecker
Montageart:
Steckdose
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 12,29*
€ 17,23*
Frei Haus
ab € 12,33*
€ 17,25*
€ 4,50*
ab € 12,70*
€ 17,76*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 13,13*
€ 18,43*
Frei Haus
ab € 13,68*
€ 19,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.