Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DEM-CB100Q28 DAC Kabel 1m, 100G QSFP28


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Link DEM-CB100Q28 DAC Kabel 1m, 100G QSFP28
D-Link DEM-CB100Q28 DAC Kabel 1m, 100G QSFP28
D-Link DEM-CB100Q28 DAC Kabel 1m, 100G QSFP28
Artikel-Nr.:
     337-21.14.1338
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DEM-CB100Q28
EAN/GTIN:
     790069456862
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul

QSFP28 Kabel zum Einsatz in Switchen mit 100GBit/s QSFP28 Slots

  • 100G QSFP28 Direct Attach Cable 1m, QSFP28 Kabel zum Einsatz in Switchen mit 100GBit/s QSFP28 Slots, Länge 1 Meter
  • Hochwertige 100G QSFP28-Verbindungskabel für Physical Stacking (kompatibel mit DXS-3610-Serie)
  • Quad Small Form-factor Pluggable 28 (QSFP28)
  • 100 Gbps Datenrate
  • Kompatibel mit den folgenden Standards: SFF-8436, SFF-8636, SFF-8665, EIA-364, EIA-364-1000.01
Weitere Informationen:
Hersteller:
D-LINK
Produktgruppe:
Netzwerkkomponenten
Produkttyp:
Stromkabel
Farbe:
mehrfarbig
Länge:
1 m
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
270 mm
Verpackungstiefe:
320 mm
Paketgewicht:
0.322 kg
Bruttogewicht:
0,322
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: QSFP+ Kabel, Stacking-Kabel, Stackingkabel, sfp-modul d-link, qsfp+ kabel, Stacking, Verbindungskabel, QSFP28, DXS-3610-Serie, Netzwerkzubehör, Physical
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 150,93*
€ 173,25*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 152,72*
€ 174,88*
€ 4,50*
ab € 155,36*
€ 176,94*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,24*
€ 180,21*
Frei Haus
ab € 160,41*
€ 181,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,25*
€ 206,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,96*
€ 193,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,28*
€ 190,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,98*
€ 188,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,93*
€ 179,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.