Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Fast Ethernet Switch, Pocket, 5 Ports


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE Fast Ethernet Switch, Pocket, 5 Ports
ROLINE Fast Ethernet Switch, Pocket, 5 Ports
ROLINE Fast Ethernet Switch, Pocket, 5 Ports
ROLINE Fast Ethernet Switch, Pocket, 5 Ports
ROLINE Fast Ethernet Switch, Pocket, 5 Ports
ROLINE Fast Ethernet Switch, Pocket, 5 Ports
ROLINE Fast Ethernet Switch, Pocket, 5 Ports
ROLINE Fast Ethernet Switch, Pocket, 5 Ports
ROLINE Fast Ethernet Switch, Pocket, 5 Ports
Artikel-Nr.:
     337-21.14.3133
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.14.3133
EAN/GTIN:
     7611990195770
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
SoHo-Switch
soho switch

5 Port-LAN Switch in praktischer, handlicher Westentaschenform

  • Ports: 5x 10/100BaseTX
  • Metallgehäuse
  • Auto-MDI/MDI-X
  • Auto-Negotiation
  • Store and Forward
  • Non-Blocking
  • Unterstützt Full-duplex und Flow Control
  • MAC Adressen: 2K
  • Abmessungen: 79 × 62 × 20 mm
  • Stromversorgung über USB-Port vom PC oder Netzteil (7,5VDC; 08A)
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Netzwerk-Switches
Produkttyp:
Fast Ethernet Switch
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Switch, Netzteil, USB-Spannungsversorgungskabel, Handbuch
Netzwerkstandard:
Fast Ethernet
LAN (Mbit/s):
10/100
Anzahl Ports gesamt:
5
Fast Ethernet Ports RJ-45:
5
Power over Ethernet (PoE):
nein
Bauform:
Desktop
Management:
nein
Stackable:
nein
Abmessungen (HxBxT):
79 × 62 × 20 mm
Netzteil (extern/intern):
extern
Netzanschluss:
Gerät-Eurostecker, Typ-C
Höhe:
79 mm
Breite:
62 mm
Tiefe:
20 mm
Gewicht:
264.3 g
Verpackungshöhe:
92 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
100 mm
Paketgewicht:
0.32 kg
Bruttogewicht:
0,32
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.04
Weitere Suchbegriffe: ROLINE, Switch, Netzwerkswitch, Metallgehäuse, FastEthernetSwitch, Westentasche, LAN
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 46,32*
€ 62,08*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 49,56*
€ 65,46*
6 Tage
217
€ 1,00*
ab € 51,74*
€ 67,44*
€ 3,50*
ab € 55,95*
€ 72,74*
Frei Haus
ab € 55,87*
€ 75,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,08*
€ 73,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,48*
€ 71,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,44*
€ 67,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,47*
€ 61,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,02*
€ 60,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 3,20*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,87*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 5,25*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 7,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.