Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Pocket Fast Ethernet Switch nicht verwaltet 5 x 10/100 Desktop


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE Pocket Fast Ethernet Switch nicht verwaltet 5 x 10/100 Desktop
ROLINE Pocket Fast Ethernet Switch nicht verwaltet 5 x 10/100 Desktop
Artikel-Nr.:
     7405B-992042731
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.14.3133
EAN/GTIN:
     7611990195770
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
poe switch 5 port

ROLINE Pocket Fast Ethernet Switch nicht verwaltet 5 x 10/100 Desktop

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ROLINE Pocket Fast Ethernet Switch - Switch - 5 Anschlüsse - unmanaged Gerätetyp: Switch - 5 Anschlüsse - unmanaged Untertyp: Fast Ethernet Ports: 5 x 10/100 Größe der MAC-Adresstabelle: 2000 Einträge Leistungsmerkmale: Flusskontrolle, Vollduplex-fähig, Layer 2 switching, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward, Stromversorgung über USB Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 6,2 cm x 2 cm x 7,9 cm

ROLINE Pocket Fast Ethernet Switch nicht verwaltet 5 x 10/100 Desktop

Produktbeschreibung:

5 Port–LAN Switch in praktischer, handlicher Westentaschenform

  • Ports: 5x 10/100BaseTX
  • Metallgehäuse
  • Auto–MDI/MDI–X
  • Auto–Negotiation
  • Store and Forward
  • Non–Blocking
  • Unterstützt Full–duplex und Flow Control
  • MAC Adressen: 2K
  • Abmessungen: 79 × 62 × 20 mm
  • Stromversorgung über USB–Port vom PC oder Netzteil (7,5VDC; 08A)

FeatureWertHerstellerROLINEProduktgruppeNetzwerk–SwitchesProdukttypFast Ethernet SwitchFarbeschwarzLieferumfangSwitch, Netzteil, USB–Spannungsversorgungskabel, HandbuchNetzwerkstandardFast EthernetLAN (Mbit/s)10/100Anzahl Ports gesamt5Fast Ethernet Ports RJ–455Power over Ethernet (PoE)neinBauformDesktopManagementneinStackableneinAbmessungen (HxBxT)79 × 62 × 20 mmNetzteil (extern/intern)externBruttogewicht0,32

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 5 Anschlüsse – unmanaged
Gehäusetyp
Desktop
Untertyp
Fast Ethernet
Ports
5 x 10/100
Größe der MAC–Adresstabelle
2000 Einträge
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Vollduplex–fähig, Layer 2 switching, Auto–Negotiation, Auto–Uplink (Auto MDI/MDI–X), Store–and–Forward, Stromversorgung über USB
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
5 x 100Base–TX RJ–45
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb
6 Watt
Maße und Gewicht
Breite
6,2 cm
Tiefe
2 cm
Höhe
7,9 cm

Weitere Suchbegriffe: soho switch, roline poe switch, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 46,10*
€ 62,41*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 50,92*
€ 68,00*
Lager 7405
237
€ 1,00*
ab € 51,63*
€ 68,61*
€ 3,50*
ab € 55,75*
€ 73,15*
Frei Haus
ab € 55,07*
€ 74,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,61*
€ 81,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,04*
€ 79,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,04*
€ 75,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,12*
€ 69,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,84*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 4,17*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,60*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.