Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link GO-SW-5G Netzwerk Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Link GO-SW-5G Netzwerk Switch
D-Link GO-SW-5G Netzwerk Switch
D-Link GO-SW-5G Netzwerk Switch
D-Link GO-SW-5G Netzwerk Switch
D-Link GO-SW-5G Netzwerk Switch
Artikel-Nr.:
     337-21.14.4541
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     GO-SW-5G/E
EAN/GTIN:
     790069365676
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch

D-Link Green Technologie - 2000Mbit/s pro Port (Full-Duplex) - Auto-Uplink - ohne Lüfter - Hochgeschwindigkeitsverbindungen über Kabel - Plug & Play - Kompaktes Design

D-Link GO-SW-5G. Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie: 100BASE-TX, 10BASE-T. Netzstandard: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. MAC-Adressentabelle: 2000 Eintragungen, Datenrate: 10, 20, 100, 200, 1000, 2000 Mbps, Routing-/Switching-Kapazität: 10 Gbit/Sek. Datenpaket-Pufferspeicher: 0,125 MB, Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF): 815700 h

Mit dem dlinkgo GO-SW-5G 5-Port Gigabit Easy Desktop Switch können Sie schnell und einfach ein leistungsstarkes, zuverlässiges und effizientes kabelgebundenes Netzwerk einrichten. Der GO-SW-5G ist ein 10/100/1000 Mbit/s-Switch, der entwickelt wurde, um die Leistung kleiner Arbeitsgruppen zu erhöhen und gleichzeitig hohe Flexibilität zu ermöglichen. Leistungsstark und trotzdem äußerst benutzerfreundlich, können Anwender einfach jeden beliebigen Anschluss dieses Switches per Plug & Play mit einem 10 Mbit/s-, 100 Mbit/s-Netzwerk oder einem 1000 Mbit/s-Netzwerk verbinden und so die Brandbreite erhöhen, Antwortzeiten verkürzen und Reserven für die Bewältigung selbst extremster Lastsituationen schaffen. Verbinden Sie den GO-SW-5G mit mehreren Computern, um Dateien und Ordner für andere Nutzer freizugeben, oder verbinden Sie ihn mit einem Router, um die Internetverbindung gemeinsam zu nutzen.

Weitere Informationen:
Hersteller:
D-LINK
Produktgruppe:
Netzwerk-Switches
Produkttyp:
Gigabit Ethernet Switch
Farbe:
weiß
Netzwerkstandard:
Gigabit Ethernet
LAN (Mbit/s):
10/100/1000
Netzanschluss:
Gerät-Eurostecker, Typ-C
Höhe:
22 mm
Breite:
91 mm
Tiefe:
73 mm
Gewicht:
166.9 g
Verpackungshöhe:
90 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
110 mm
Paketgewicht:
0.2 kg
Bruttogewicht:
0,2
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: soho switch, 20, 100, IEEE 802.3ab, Gigabitswitch, LAN, DLink GO-SW-5G, IEEE 802.3, 0 - 40 °C, -10 - 70 °C, Netzwerkswitch, 2000 Mbps, FastEthernetSwitch, 200, Schwarz, verkabelt, IEEE 802.3az, 10, IEEE 802.3u, 1000, IEEE 802.3x
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 10,65*
€ 13,84*
18 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 10,77*
€ 14,00*
48 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 10,87*
€ 14,13*
€ 4,50*
ab € 10,96*
€ 14,25*
€ 6,78*
ab € 10,96*
€ 14,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
ab € 2,68*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 3,22*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
ab € 3,70*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
ab € 12,12*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
ab € 16,00*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,93*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
ab € 22,00*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 5,26*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 7,45*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
ab € 9,27*
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,72*
Zubehör
C2G
83370
ab € 10,79*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.