Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MegaLine Slim 600 S/F AWG 26/1 4P, weiß, 350 m Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MegaLine Slim 600 S/F AWG 26/1 4P, weiß, 350 m Box
MegaLine Slim 600 S/F AWG 26/1 4P, weiß, 350 m Box
MegaLine Slim 600 S/F AWG 26/1 4P, weiß, 350 m Box
MegaLine Slim 600 S/F AWG 26/1 4P, weiß, 350 m Box
Artikel-Nr.:
     337-21.15.8819
Hersteller:
     KERPEN DATACOM
Herst.-Nr.:
     LKD7KS703040035
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

Das Datenkabel MegaLine Slim 600 bildet das Rückgrat des Heim-Netzwerks und überträgt alle Daten mit 10Gbit/s an die heimischen Anschlussdosen.

Ein Netz – Alle Möglichkeiten
In absehbarer Zeit werden wir über wenige Displays wie TV, Smartphone, oder Tablet unsere gesamte Heimumgebung steuern und nutzen können. So werden Anwendungen wie Fernsehen, Spielen, Streamen, Speichern und das Steuern von Elektrogeräten, Licht, Klimatisierung und Sicherheit immer universeller nutzbar.
Mit Datenraten von bis zu 10 GBit/s werden Daten blitzschnell an jeder Datendose zu Verfügung gestellt. Das Laden von Filmen, Bildern und Musik dauert so nur noch wenige Augenblicke und das Surfen im Internet wird zum Erlebnis.
KERPEN DATACOM bietet mit MegaLine®@home dazu das passende Datennetz. Wie bei der Stromversorgung werden hierbei an jeder Datendose sämtliche Anwendungen ermöglicht. Mit den geeigneten Modulen kann dann die Haussteuerung oder der Festplattenreceiver von unterwegs gesteuert werden. Auch das hausinterne WLAN kann kinderleicht angebunden werden.
Themen wie Komfort, Entertainment, Haustechnik und Sicherheit stehen für MegaLine®@home im Fokus.

Die strukturierte Verkabelung dient nicht mehr ausschließlich zur Datenvernetzung, sondern übernimmt zunehmend auch Aufgaben aus den Bereichen Energieversorgung und Gebäudesteuerung:
  • Beste Schirmeigenschaft
  • Power over Ethernet & hervorragende Störsicherheit
  • 25 % geringerer Biegeradius
  • 30 % Gewichtsreduktion & Platzersparnis
  • Keine Probleme mit Biegeradien in Unterputzdosen
Weitere Informationen:
Hersteller:
KERPEN DATACOM
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
Installationskabel
Farbe:
weiß
Länge:
350 m
Inhalt:
350 m
Schirmungstyp:
PiMF
Übertragungsqualität:
Cat7 / Class F
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderquerschnitt (AWG):
AWG 26
Aderntyp:
Massivdraht
Farbe (Kabel):
weiß
Aussen-Ø Kabel:
5,8 mm
Kabel LSOH:
ja
Material Aussenmantel Kabel:
LSHF
Technische Besonderheiten:
Glatte Oberfläche, bis 65m Übertragungslänge
Brandschutzklasse:
Dca
Bruttogewicht:
0
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.50
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat7, Kat7, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, kat7 weiss, alarmkabel, ethernetkabel 350m, TP, Cat.7, Kat.7, KERPEN, lankabel, CAT7, Kat, 7KS70304, Rohkabel, LEONI, Kabel, 7, Ethernet Datenkabel, Netzwerk, SmartHome, Anschluss, TwistedPair, twistedpairkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6300
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,65986*
€ 0,79986*
38 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,65737*
€ 1,02737*
Lager 337
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 229,18*
€ 263,52*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,52*
€ 313,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,52*
€ 295,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 235,78*
€ 280,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 231,75*
€ 275,78
pro Stück
ab 200 Stück
€ 229,18*
€ 272,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.