Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MegaLine Home 600 4P H AWG26 ML Box350


Menge:  Meter  
Produktinformationen
MegaLine Slim 600 S/F AWG 26/1 4P, weiß, 350 m Box
MegaLine Slim 600 S/F AWG 26/1 4P, weiß, 350 m Box
MegaLine Slim 600 S/F AWG 26/1 4P, weiß, 350 m Box
MegaLine Slim 600 S/F AWG 26/1 4P, weiß, 350 m Box
Artikel-Nr.:
     3518I-37667649
Hersteller:
     KERPEN DATACOM
Herst.-Nr.:
     LKD7KS703040035
EAN/GTIN:
     4066449025819
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

MegaLine Home 600 4P H AWG26 ML Box350

Symmetrisches Datenkabel mit 4 verseilten Paarelementen. Die Leiter bestehen aus eindrähtigem Kupfer. Der Schirmaufbau besteht aus einem Gesamtschirm aus Kupferdrahtgeflecht und Einzelschirmen für die Aderpaare, was hervorragende elektrische Eigenschaften garantiert.Installationskabel für die Heimverkabelung. Bestens geeignet für alle Anwendungen der Klassen D bis F Multimedia (Video, Daten, Sprache) >10 GbE nach IEEE 802.
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0,404 mm
Leiternennquerschnitt:
0,128 mm²
AWG-Größe:
26
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
8
Anzahl der Verseilelemente:
4
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
6300
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,65986*
€ 0,79986*
38 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,65737*
€ 1,02737*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 229,18*
€ 263,52*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6300 Meter
€ 0,79986*
€ 0,95183
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,65986*
€ 0,78523
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6.300 Meter
Mindestbestellmenge: 6300 Meter ( entspricht € 5.039,118* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.